空調配管用計測器 :「dpd 残留 塩素 測定 器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。 標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・O調整)。 現場使用に適した防滴構造。
付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(遊離塩素:1ppm/全塩素:1ppm)各1、0調整用標準液×1、遊離塩素試薬(DPD)×10、全塩素試薬(DPD)×10 測定範囲遊離/全残留塩素:0.00~3.50ppm(mg/L) 質量(g)320 電源単4電池×6 検出方式シリコンフォトダイオード 測定方式DPD方式 測定精度±0.02ppm(mg/L):1.00ppm(mg/L)において 分解能0.01ppm(mg/L) 機能データホールド、オートパワーオフ 検水量10mL 光源LED(波長:525mm) 校正0調整、遊離塩素:1ppm(mg/L)、全塩素:1ppm(mg/L) 測定時間(秒)10以下 画面表示寸法(mm)41×34 使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期1秒/回 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります