インレット・アウトレット :「電線と電線の接続」の検索結果
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。
工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ2~3.2、5.5mm2
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。
連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
色白
質量(g)23.1
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥649
税込¥714
9日以内出荷
『コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ / ボディ(ソケット)
- インレット・アウトレット
- コンセント(FA)その他関連用品
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。