絞り込み
屈曲半径(mm)
  • 18(4)
  • 20(1)
  • 28(4)
  • 37(1)
  • 38(3)
ピッチ(mm)
  • 13
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 17(3)
  • 18(6)
  • 20(27)
  • 25(9)
  • 26(4)
  • 30.5(34)
  • 32(5)
  • 34(2)
  • 35(7)
  • 45(13)
  • 46(6)
  • 58(5)
  • 62(5)
  • 67(5)
  • 68(6)
  • 70(5)
  • 95(5)
リンク数
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 27(3)
ブランド
  • 椿本チエイン(4)
  • Igus(イグス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)椿本チエイン
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)椿本チエイン(1件のレビュー)
87税込96
1リンク
当日出荷から3日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)13形式TKP13H10高さ内寸(mm)10
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
129税込142
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
EZチェーン Z045型(内のり巾16) Igus(イグス)EZチェーン Z045型(内のり巾16)Igus(イグス)
159税込175
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)23幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16)Igus(イグス)
139税込153
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)22幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10) Igus(イグス)ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾10)Igus(イグス)(1件のレビュー)
129税込142
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.10幅外寸(mm)16幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ケーブルキャリア