388件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱 消費電力(W)300 給水方式水道直結式 操作パネル壁掛け型
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源電圧(V)100 減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.63(貯湯式) 定格消費電力(W)300 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45 操作パネル袖リモコン型 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 温水貯蔵方式貯湯式
1個ほか
22,900 税込25,190
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)0.67(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W)350 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ) 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源AC100V 給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸 質量(kg)約2.5 タイプ標準 使用温度範囲(℃)0~40 温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40 定格消費電力(W)45 安全装置(暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m)有効長さ1.2 機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン 温度調節(暖房便座)無段階切替 ヒーター容量(W)(暖房便座)45 定格電源AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)136 省エネ基準達成率(%)103 適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時:約19) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約6 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約5(満水時:約11) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

INAX(LIXIL)便フタ足
。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
1個
128 税込141
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:700 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約25 圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)7 本体質量(kg)約9(満水時/約34) ヒーター(W)700 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間わきあがり/約114分(15℃→60℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 設定値減圧弁/0.08MPa 温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御 使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A タイマーEFH-TM4(別売) 水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態据置 沸上げ温度(℃)約60 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水短辺中央
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応 セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズ
エコ商品
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
定格電源AC100V 50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160 質量(kg)約4.1 電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付) 給水方式水道直結式 タンク容量(L)0.76(貯湯式) 吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき 温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節 快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用 セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm)245×143×470 質量(kg)約4 ホワイト モーター整流子モーター 電源コード(m)1.3 風速(m/s)110 運転音(dB)58 材質(カバー)ABS樹脂 吹出方向片面吹出し 定格電源AC100V 50/60Hz モーター寿命(年)400回/日使用で7年 水受け部あり(0.6L)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&デザインで、使い勝手を追求しました。
仕様水栓:シングルレバー洗髪シャワー水栓 タイプ開き
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

便さをいつも適温に保ちます。 ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。 本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228) 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄 定格電源AC100V 50/60Hz 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149 給水方式水道直結式 タンク容量(L)0.67(貯湯式) ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45 取扱説明書(4.5MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スピードジェット壁掛けタイプ。 全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。 風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。 両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。 抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。 耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
ホワイト 風速(m/s)98 吹出方向両面吹き出し 待機電力(W)1.0 ファンターボファン形式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670 材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂 水受け部あり(0.8L)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INAX(LIXIL)暖房便座
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

節電・メンテナンス性の高い、バスルーム内に設置できるシャワートイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸 操作パネル壁リモコン型 温水貯蔵方式貯湯式
1個
69,980 税込76,978
17日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&デザインで、使い勝手を追求しました。
タイプ開き 水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

便座をいつも適温に保ちます。ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
質量(kg)3.6 タイプ脱臭付タイプ 定格消費電力(W)350 操作パネル壁リモコン型 関連資料(0.89MB) (7.27MB) 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン 温水貯蔵方式貯湯式
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸 質量(kg)約4.1 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.76(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 定格消費電力(W)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付) 機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45 定格電源AC100V 50/60Hz 給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧) 関連資料(0.54MB) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電 洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、擬音装置 音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節) 吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14 再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸 質量(kg)約2.5 タイプ大型 使用温度範囲(℃)0~40 温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40 定格消費電力(W)48 安全装置(暖房便座)温度ヒューズ 電源コード(m)有効長さ1.2 機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン 温度調節(暖房便座)無段階切替 ヒーター容量(W)(暖房便座)48 定格電源AC100V・50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)141 省エネ基準達成率(%)100 適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右共通品です。トイレットペーパーなら12ロールをすっきり収納。天地を選ばず、左右どちら開きにも使えます。
材質HIPS樹脂 寸法(mm)285×128×850
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日々の使い勝手を考えた機能で快適、しかもエコ。スタンダードな洗面化粧台です。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排水器具に付属の膨張水排水ホースです。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
359 税込395
当日出荷

仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時/約19) ヒーター(W)450 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 設定値減圧弁/0.08MPa 温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御 使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A タイマーEFH-TM4(別売) 水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態据置 沸上げ温度(℃)約60/約85切替 出湯温度(℃)約60/約85切替 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) タンク容量(L)約25 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 本体質量(kg)約11(満水時:約36) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
1個ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズPVシリーズ (ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト 照明電球型LED照明 洗面ボウル一体型
1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

カウンター下に設置する場合に使用します。
1セット(4個)
969 税込1,066
当日出荷

寸法(mm)126×69×74(間口×奥行D×高さH)
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

寸法(mm)400×150×695 仕様左右共通品
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途キッチン用(1.5インチ・2インチ排水管共用)・床排水用 セット内容本体、平パッキン(上・下)、アダプタ(上・下)、膨張水排水ホース、ホースバンド
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

和風洗い出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。配水管や壁床の大きな工事がいらず、短時間で取付可能。シャワートイレも取付可能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
セット内容和風アタッチメント本体・付属金具・床固定木ねじセット(4本)・踏み台 材質陶器製 ピュアホワイト 関連資料(0.6MB)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります