4ページ目: 住設機器

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
5,598件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LIXIL 洗面化粧台 V1シリーズ ミラーセット INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 V1シリーズ ミラーセットINAX(LIXIL)
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&デザインで、使い勝手を追求しました。
タイプ開き水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓
AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUSAIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイトAIOLUS
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
どこでも設置、触れずに清潔、工事不要で簡単に設置出来る家庭用ハンドドライヤー。UV除菌ランプを搭載し、作動のたびに内部を除菌。お手入れは月に1度フィルター水洗いするだけ
用途手軽に自宅に置ける、ハンドドライヤー設備費用が抑えられ、オフィスにも導入しやすいタオル洗濯の手間や、ペーパーの使用が減って環境に優しい水洗い可能なフィルターと本体内部のUV除菌機能でお手入れが簡単約15~30秒の温風乾燥で電気代も低価格安心の騒音防止設計付属品取り外し可能フィルター(本体に装着済み) 、取り付けベースプレート、固定用ネジ・ナイロンプラグセット ×3、ベースプレートと本体固定用ネジ、接着剤、接着剤補助ステッカー、取り付けガイド、ユーザーガイド(保証書付き)、スタンド適合NYUHD-210Fホワイト質量(g)【本体】830【スタンド装着時】1300消費電力(W)580電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド設置時】206×267×185【壁面設置時】206×100×146電源コード(m)2保証期間ご購入日より1年間設置方法スタンド設置 / 壁面設置(貼り付け式 / 穴あけ式※2)動作時間約15秒/回防水性IPX2
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット アプリコット TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット アプリコットTOTO
98,980税込108,878
1セット
4日以内出荷から25日以内出荷
さらに薄く、丸みを帯びたなめらかなシルエット。トイレに美しく納まる洗練されたデザインと、凹凸や段差を極力抑えたフラットなフォルムで、お手入れがより簡単な、誰もが快適に使いやすい「ウォシュレット」です。
用途温水洗浄便座関連資料ウォシュレット ご購入前のチェックポイント(1.39MB) 図面(1.4MB)
暖房便座 INAX(LIXIL)暖房便座INAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
ホテル向けシャワートイレUSシリーズ INAX(LIXIL)ホテル向けシャワートイレUSシリーズINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1個
17日以内出荷から20日以内出荷
節電・メンテナンス性の高い、バスルーム内に設置できるシャワートイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状先丸操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
引出し収納用包丁差しⅡ オークス引出し収納用包丁差しⅡオークス
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
刃渡り210mmまでの包丁が4本収納できます。引き出し前板、底板どちらでも設置できます。取り外しできるのでお手入れ簡単。左右勝手の切替えも可能。ロック付きタイプ(JE5L)はレバー上下でロックと解除ができ、お子様のいたずら防止に役立ちます。
付属品トラスタッピンねじ4×20mm、スペーサー、平座金材質本体:ポリプロピレン、ロック部:ポリアセタール(JE5Lのみ)間口W×奥行D×高さH(mm)400×60×143
ガス給湯器 浴室リモコン ノーリツガス給湯器 浴室リモコンノーリツ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ 三菱電機バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ三菱電機
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
引出し用包丁差し ハーフェレ引出し用包丁差しハーフェレ
3,490税込3,839
1個
6日以内出荷
引出し前板の裏面に取付けて包丁をコンパクトに収納 包丁がすぐに取り出せる位置で、安全に包丁を収納するロック機能付 包丁の長さに合わせて包丁載せを左右に移動可能 包丁差し部分は脱着でき、左右の切り替えが可能 簡単に分解して水洗い可能 キャビネット幅 750・900 mm用の前板裏面に取り付ける包丁差しです。
用途キッチンの引き出し取付引出し前板裏面にネジ止め仕上ライトグレー材質プラスチックセット内容取付ねじ
ビルトインコンロ ネロ ノーリツビルトインコンロ ネロノーリツ
91,980税込101,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
キッチンに調和するグリルレスコンロ。 ベベルカット仕上げのガラストップ。 上面操作。外せるバーナーリングカバー。
口数3口
フラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用 ミナミサワフラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用ミナミサワ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター フカガワファイヤーグリスフィルター 予備フィルターフカガワ
8,998税込9,898特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
グリスフィルター用予備フィルターです。
コーナーウォールキャビネット INAX(LIXIL)コーナーウォールキャビネットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
左右共通品です。トイレットペーパーなら12ロールをすっきり収納。天地を選ばず、左右どちら開きにも使えます。
材質HIPS樹脂寸法(mm)285×128×850
手洗金具 TOTO手洗金具TOTO
3,498税込3,848
1個
当日出荷
関連資料商品図(0.05MB) 分解図(0.08MB) 適合本体品番リスト(0.32MB)
HGA不凍液 ノーリツHGA不凍液ノーリツ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
主成分プロピレングリコール外観赤橙色透明
化粧台 オフトシリーズ LIXIL化粧台 オフトシリーズLIXIL
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。
電気式浴室暖房・換気・乾燥機(1室換気タイプ) リンナイ電気式浴室暖房・換気・乾燥機(1室換気タイプ)リンナイ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
1室換気タイプ 100V仕様
用途【暖房】【乾燥】【涼風】【換気】仕様暖房(強・弱)、乾燥(標準・静音・風)、涼風(強・弱)、換気(標準・クリーン)、24時間換気、入切タイマー(0.5・1・2・3・4・6・8)付属品リモコン質量(kg)5.3取付天井取付電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×346×197、開口:410×285×171以上適合サイズ標準:1坪関連資料(0.12MB) (0.18MB)タケノコ外径(Φmm)100
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向 ノーリツ台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向ノーリツ
28,980税込31,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本関連資料(0.31MB)設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PBシリーズINAX(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温定格消費電力(W)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45定格電源AC100V 50/60Hz給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)関連資料(0.54MB)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、擬音装置音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節)吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
標準幅スタンダードガステーブル リンナイ標準幅スタンダードガステーブルリンナイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。お知らせグリル機能で使用中約5分ごとに音でお知らせ
質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)有圧換気扇用 ホーコス厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)有圧換気扇用ホーコス
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質ステンレスSUS430セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式圧力損失60Pa~80Pa
サニタリー収納 北恵サニタリー収納北恵
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
洗面化粧台ミラー上部の吊戸棚 コンパクト設計で空間を圧迫しません
ホワイト材質(本体)ポリ合板
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
形状前割材質ABS 樹脂サイズ兼用機能ソフト閉止
スローダウン機構付暖房便座(大型) INAX(LIXIL)スローダウン機構付暖房便座(大型)INAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約2.5タイプ大型使用温度範囲(℃)0~40温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40定格消費電力(W)48安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン温度調節(暖房便座)無段階切替ヒーター容量(W)(暖房便座)48定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)141省エネ基準達成率(%)100適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
普通便座 INAX(LIXIL)普通便座INAX(LIXIL)
5,598税込6,158
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
前丸便座 カクダイ前丸便座カクダイ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズです。
材質PP形状前丸サイズ兼用
LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ ミラーセット INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 D7シリーズ ミラーセットINAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
日々の使い勝手を考えた機能で快適、しかもエコ。スタンダードな洗面化粧台です。
LIXIL 洗面化粧台D7シリーズ用ミラー INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台D7シリーズ用ミラーINAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
LIXIL シャワートイレRTシリーズ INAX(LIXIL)LIXIL シャワートイレRTシリーズINAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
便座をいつも適温に保ちます。ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
質量(kg)3.6タイプ脱臭付タイプ定格消費電力(W)350操作パネル壁リモコン型関連資料(0.89MB) (7.27MB)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン温水貯蔵方式貯湯式
ウォシュレット K 貯湯式 パステルアイボリー TOTOウォシュレット K 貯湯式 パステルアイボリーTOTO
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
貯湯式。基本機能搭載。クリーン樹脂、洗浄中の捨て水なし。オートパワー脱臭、たっぷリッチ洗浄
操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式
小型湯沸器用 フレキシブル出湯管 ノーリツ小型湯沸器用 フレキシブル出湯管ノーリツ
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
対応機種GQ-541MW、GQ-541MWK関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合
ガステーブルコンロ 水無片面グリル59cm パロマガステーブルコンロ 水無片面グリル59cmパロマ
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
コンロ30分消火安心モード/グリルインフォ機能
口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×461×180グリーン購入法適合
レンジフードボックス 組立式フードボックス 高須産業レンジフードボックス 組立式フードボックス高須産業
17,980税込19,778
1台
20日以内出荷から29日以内出荷
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)パイプ径(Φmm)Φ150
キッチンパーツ 防熱板 イースタン工業キッチンパーツ 防熱板イースタン工業
5,998税込6,598
1台
11日以内出荷
壁面の離隔距離を確保するための防熱板です。
関連資料承認図(0.02MB)
Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 壁出し水栓用薄型タイプ イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 壁出し水栓用薄型タイプイースタン工業
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
高さが80cm奥行き46cm薄型タイプの全槽壁出し水栓流し台です。
用途壁出し水栓用の薄型流し台です。間口W×奥行D×高さH(mm)600×460×800材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し質量(kg)約9仕様網棚は無し
電気温水器用 膨張水排水ホース INAX(LIXIL)電気温水器用 膨張水排水ホースINAX(LIXIL)
359税込395
1個
当日出荷
排水器具に付属の膨張水排水ホースです。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
レンジフード スリットフィルタ SUNWAVE(LIXIL)レンジフード スリットフィルタSUNWAVE(LIXIL)
4,998税込5,498
1個(2枚)
5日以内出荷
寸法(mm)201×269
洗面化粧台KCシリーズ TOTO洗面化粧台KCシリーズTOTO
49,980税込54,978
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
スイングダウンウォール ショートキャビネットタイプ(吊り戸棚用昇降棚) オークススイングダウンウォール ショートキャビネットタイプ(吊り戸棚用昇降棚)オークス
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
高さがコンパクト吊戸棚にもピッタリなショートキャビネットタイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。
付属品トラスタッピングねじ4×14mm材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)高さ(mm)取付条件:460以上(キャビネット内寸法)奥行(mm)取付条件:315以上(キャビネット内寸法)最大積載量(kg)10
レンジフード 渡辺製作所レンジフード渡辺製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト周波数(Hz)50/60スイッチ4連押ボタン電球(W)25(白熱電球)口金E17(レセプタクル)温度上昇巻線:75K以下入力電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)電動機4極コンデンサー誘導モーター絶縁種別型式E種電源コード2芯 機外長1m以上定格時間連続周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340耐電圧(V/min)AC1000

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

住設機器