カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 住設機器
        • 洗面所・トイレ(2)
        • キッチン(16)
        • 給湯機器(263)
        • 浴室(8)

住設機器 :「点検」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ 日本イトミック膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ日本イトミック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。 膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。 排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。
シリーズBCH-Kシリーズ適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03T
流し台 クリンプレティ(点検口付) クリナップ流し台 クリンプレティ(点検口付)クリナップ
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
材質(キャビネット)木製材質(天板)ステンレス(SUS430)取手ABS樹脂(アイボリー色)
給湯器 PH-1615Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型 パロマ給湯器 PH-1615Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型パロマ
46,980税込51,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
ガス給湯器 オートストップタイプ
タイプ屋外型給湯専用能力16号設置形態屋外壁掛/PS標準設置型グリーン購入法適合
ガス給湯器(給湯専用) 屋外壁掛形 ノーリツガス給湯器(給湯専用) 屋外壁掛形ノーリツ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応(オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応)、点検お知らせ
仕様低Noxバーナー搭載タイプ給湯専用 オートストップリモコン別売設置形態屋外壁掛形グリーン購入法適合
壁取付形 バス換気乾燥機 Panasonic(パナソニック)壁取付形 バス換気乾燥機Panasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません) 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。) 2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
適合場所浴室仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)ヒーター容量(kW)2.4kWヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
石油給湯器(給湯専用)直圧式 ノーリツ石油給湯器(給湯専用)直圧式ノーリツ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載タイプ給湯専用種類エコ:従来タイプ給水方式直圧式リモコン入付設置形態屋外据置形
ガスバランス形ふろがま(シャワー付)浴室内設置バランス形 GBSQ ノーリツガスバランス形ふろがま(シャワー付)浴室内設置バランス形 GBSQノーリツ
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
種類バランス形ふろがま設置形態浴室内設置バランス形タイプ従来エコタイプ
石油ふろ給湯器(オート)直圧式 ノーリツ石油ふろ給湯器(オート)直圧式ノーリツ
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載タイプオート種類エコ:従来タイプ機能マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応給水方式直圧式リモコン別売設置形態屋外据置形グリーン購入法適合
ガス給湯器(給湯専用)屋内壁掛強制給排気形 GQ ノーリツガス給湯器(給湯専用)屋内壁掛強制給排気形 GQノーリツ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
種類給湯専用設置形態屋内壁掛/強制給排気形タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、点検お知らせリモコン台所リモコン/本体組込
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-1 BLノーリツ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.79MB)設置形態屋外壁掛形号数24号
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072SAR-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072SAR-1 BLノーリツ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品本体取付板、取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.61MB)設置形態屋外据置形号数20号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AW-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AW-1 BLノーリツ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.79MB)設置形態屋外壁掛形号数20号
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 20号 GT-2070SAW-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 20号 GT-2070SAW-1 BLノーリツ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※★ RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態屋外壁掛形号数20号
ミニキッチン ニッサンハローミニキッチンニッサンハロー(2件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他高さ(mm)1900奥行(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
石油ふろ給湯器(標準)直圧式 ノーリツ石油ふろ給湯器(標準)直圧式ノーリツ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。
機能マイルド追いだき、追いだき、低温度出湯、比例制御、省電力モード、点検のお知らせ、呼び出し機能、ヒーター、給油検知対応給水方式直圧式タイプ標準発熱量(kW[kcal/h])37.2(32000)設置形態屋外据置形種類エコ:従来タイプリモコン入付仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載グリーン購入法適合
給湯器 PH-2015Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型 パロマ給湯器 PH-2015Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型パロマ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
ガス給湯器 オートストップタイプ
タイプ屋外型給湯専用能力20号機能給湯専用、オートストップ、Q機能、水量サーボ、塩害対策、低NOx・低騒音バーナー、壁面火災防止装置、自己診断機能、あんしん点検対象、凍結予防機能設置形態屋外壁掛/PS標準設置型グリーン購入法適合
天井埋込形 バス換気乾燥機 Panasonic(パナソニック)天井埋込形 バス換気乾燥機Panasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖くなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。 100V高出力(1.3kWUB1.25坪対応)。 電線先付けでも据付工事可能。 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期には、ワイヤードリモコンの液晶部に「点検」と「」が表示されます。) フィルターチェックお知らせ機能付
適合場所浴室仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、浴室乾燥、換気、涼風、24時間換気質量(kg)6.6マンセル値N9.3消費電力(W)乾燥(自動・タイマー):1250/1250、予備暖房:1300/1320、涼風:25.5/28.5、換気(強):25.5/28.5、換気(弱):19.5/18、24時間連続換気:19.5/18安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A、4A)騒音値(dB)乾燥(自動・タイマー):43/44、予備暖房:43/44、涼風:43/44、換気(強):43/43、換気(弱):28.5/27、24時間連続換気:28.5/27ヒーター容量(kW)1.3kWヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:518、吹出し:217運転時間乾燥(急速)、予備暖房:最大6時間乾燥(ゆっくり):最大10時間涼風、換気(強・弱):最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥(自動・タイマー):70/70、予備暖房:-、涼風:70/70、換気(強):155/155、換気(弱):115/101、24時間連続換気:115/101換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥(自動・タイマー):135/140、予備暖房:180/185、涼風:135/140、換気(強):60/60、換気(弱):-、24時間連続換気:-
電気式バス換気乾燥機(常時換気機能付) Panasonic(パナソニック)電気式バス換気乾燥機(常時換気機能付)Panasonic(パナソニック)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
ユニットバス専用 浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・浴室乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖かくなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。「ナノイー」を浴室に放出。浮遊カビを抑制します。 エコナビ搭載でかしこく乾燥。温度センサー、湿度センサーを内蔵。 ワイヤードリモコン用信号線を本体から分離。本体設置と電気工事が分離施工できます。 電線先付けでも据付工事可能。法廷点検時期お知らせ機能付。フィルターチェックお知らせ機能付。
適合パイプ径(Φmm)100定格周波数(Hz)50/60安全装置過熱防止用温度ヒューズ、過電流防止用電流ヒューズヒータータイプPTCヒーター絶縁抵抗(MΩ)1以上電動機形式4極開放型コンデンサ誘導電動機絶縁階級E種基準周囲温度(℃)-10~40以下風向予備暖房・涼風はそれぞれ固定6段階およびスイング1段階に変更可能、乾燥(節電・タイマー)・自動乾燥はスイング4段階に変更可能、浴室乾燥・換気(強・弱)24時間連続換気は設定なし運転モード浴室乾燥、自動乾燥、乾燥(節電、タイマー)、予備暖房、涼風、換気(強、弱)、24時間連続換気ファンシロッコファン運転時間自動乾燥・乾燥(タイマー)・予備暖房:最大6時間、浴室乾燥・乾燥(節電):最大8時間、涼風・換気(強・弱):最大12時間時間定格連続
洗面化粧台BGA(間口750mm)1面鏡タイプ クリナップ洗面化粧台BGA(間口750mm)1面鏡タイプクリナップ
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台 奥行50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりとまとめております。 見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面所を彩ります。
間口(mm)750ミラー形状1面鏡(LED11.2W)水栓タイプ節湯C1シャワー付きシングルレバー水栓容量(L)15(人工大理石ボール)色(扉)モノホワイト扉形式【化粧台】開き扉奥行(mm)500高さ(mm)800総高さ(mm)1850コンセント個数1個付仕様【点検口】底板使用地区一般地
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形 エコジョーズ 24号 ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形 エコジョーズ 24号ノーリツ
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(★1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(★1)、エネポ対応、JVC対応(★1) ※★1 RC-K001系リモコン選定時
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料(0.23MB)設置形態屋内壁掛/強制給排気形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号グリーンマーク認定
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋内壁掛/強制給排気形 20号 ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋内壁掛/強制給排気形 20号ノーリツ
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
見まもり(★1)、ホッと湯上がり(★1)、あったか睡眠サポート(★1)、エコ運転(★1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(★1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(★1)、エネポ対応、JVC対応(★1) ※★1 RC-K001系マルチリモコンに対応します。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料(0.22MB)設置形態屋内壁掛/強制給排気形グリーン購入法適合号数20号グリーンマーク認定
アクアブロー SANEI(旧:三栄水栓製作所)アクアブローSANEI(旧:三栄水栓製作所)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
従来品とくらべ消費電力約20%OFF さらに低騒音化を実現(57.5dB) 水受けカップ容量を約30%アップ コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除電圧(V)AC100・50/60Hz方式高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式表示電源ランプ、点検ランプ本体質量(kg)4モーターAC整流子モーターセンサー手乾燥室上部に1箇所設置電源コード(m)1.2フィルター簡単着脱騒音値(dB)57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下風速(m/s)(強・通常運転時)約100ノズル手乾燥室上部に3箇所設置カップ容量(mL)(水受け)800使用環境温度(℃)5~40(相対湿度85%以下)取付け方法1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属)乾燥時間(秒)強:約4~8(ヒーター入時)検知方式測距センサー設置場所屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定定格消費電力(W)(50/60Hz)温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)設置形態壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属水受け部広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能)待機電力(W)0.4
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/後方強制給排気形 ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/後方強制給排気形ノーリツ
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、点検お知らせ
仕様BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料(0.14MB)設置形態屋内壁掛/後方強制給排気形号数16号
ガスふろ給湯器(シンプル) 壁組み込み設置形 ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) 壁組み込み設置形ノーリツ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、ぬるく、たっぷり、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、省電力モード、点検お知らせ
用途壁面に専用ボックスとともに組み込むタイプです。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式壁組み込み設置形リモコン別売設置形態壁組み込み設置形
ガス給湯器(給湯専用) 屋外壁掛形 ノーリツガス給湯器(給湯専用) 屋外壁掛形ノーリツ
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
お知らせ、省電力モード、ソーラー対応(但し、設定温度にならない場合がございます)、点検お知らせ
タイプ給湯専用リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合
ガス給湯器 スリム(給湯専用) 屋外壁掛形 側面近接10mm ノーリツガス給湯器 スリム(給湯専用) 屋外壁掛形 側面近接10mmノーリツ
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応(オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応)、点検お知らせ
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプ給湯専用 オートストップリモコン別売関連資料(0.48MB)設置形態屋外壁掛形 側面近接10mmグリーン購入法適合号数16号
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形 ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形ノーリツ
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、RCS-2C対応、点検お知らせ
仕様BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料(0.15MB)設置形態屋内壁掛/強制給排気形号数16号
ガスふろ給湯器(シンプル) PS後方排気延長形 ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) PS後方排気延長形ノーリツ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、省電力モード、点検お知らせ
仕様BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料(0.18MB)設置形態PS後方排気延長形グリーン購入法適合号数16号
ガス給湯器(給湯専用) PS扉内設置形 ノーリツガス給湯器(給湯専用) PS扉内設置形ノーリツ
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応(オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応)、点検お知らせ
仕様低Noxバーナー搭載タイプ給湯専用 オートストップリモコン別売設置形態PS扉内設置形グリーン購入法適合
ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置調理台形 C(1型) ノーリツガス給湯器(給湯専用) 屋内設置調理台形 C(1型)ノーリツ
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売設置形態屋内設置調理台形 C(1型)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 CL(1型) ノーリツガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 CL(1型)ノーリツ
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売設置形態屋内設置コンロ台形 CL(1型)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 CR(3型) ノーリツガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 CR(3型)ノーリツ
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売設置形態屋内設置コンロ台形 CR(3型)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 R(4型) ノーリツガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 R(4型)ノーリツ
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売設置形態屋内設置コンロ台形 R(4型)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
高効率石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋内据置形 エコフィール ノーリツ高効率石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋内据置形 エコフィールノーリツ
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
温水暖房、比例制御、点検お知らせ、E-con、給油検知対応(FC-2Hのみ)
用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。エコフィール対応。接続口径暖房配管:R3/4(20A)タイプ1温度タイプ種類暖房専用ガスの種類石油ガスリモコン別売関連資料(0.45MB)設置形態屋内据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式グリーン購入法適合暖房能力(kW)11.6排水口径(Φmm)Rp1/2(15Aグリーンマーク認定
ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形・PS前方排気延長形 ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形・PS前方排気延長形ノーリツ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、省電力モード、点検お知らせ
仕様BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料(0.51MB)設置形態PS扉内設置形・PS前方排気延長形グリーン購入法適合号数16号
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制排気形 ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制排気形ノーリツ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応
付属品取付けネジ類一式、排水ホース一式タイプオート関連資料(0.22MB)設置形態屋内壁掛/強制排気形号数16号
ガス給湯器(給湯専用) PS扉内設置形 ノーリツガス給湯器(給湯専用) PS扉内設置形ノーリツ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
お知らせ、省電力モード、ソーラー対応(但し、設定温度にならない場合がございます)、点検お知らせ
仕様低Noxバーナー搭載タイプ給湯専用リモコン別売関連資料(0.48MB)設置形態PS扉内設置形グリーン購入法適合号数16号
ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置調理台形 L(2型) ノーリツガス給湯器(給湯専用) 屋内設置調理台形 L(2型)ノーリツ
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売設置形態屋内設置調理台形 L(2型)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合
ガス給湯器(給湯専用) PS扉内前方排気延長形 ノーリツガス給湯器(給湯専用) PS扉内前方排気延長形ノーリツ
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応(オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応)、点検お知らせ
仕様低Noxバーナー搭載タイプ給湯専用 オートストップリモコン別売設置形態PS扉内前方排気延長形グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形・PS前方排気延長形 ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形・PS前方排気延長形ノーリツ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、省電力モード、点検お知らせ
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料(0.51MB)設置形態PS扉内設置形・PS前方排気延長形号数20号

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

住設機器