カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 住設機器
        • 洗面所・トイレ(7)

住設機器 :「紙巻」の検索結果

家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗付+壁給水+便座セット) アサヒ衛陶簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗付+壁給水+便座セット)アサヒ衛陶
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗付、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABSLW(ラブリーホワイト)給水方式壁給水本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×870※便座除く洗浄方式(操作)タンク式レバーハンドル
壁付収納棚(紙巻器付) INAX(LIXIL)壁付収納棚(紙巻器付)INAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
薄型壁付タイプの収納棚。掃除用具やサニタリーをしっかり収納できます。
仕様左右共通/紙巻器一左右入れ替え可能/芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)寸法(mm)613×107×639機能ワンハンドカット
埋込収納棚(紙巻器付) INAX(LIXIL)埋込収納棚(紙巻器付)INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
埋込タイプなので、小物などをたっぷり収納してもトイレ空間は広々。
仕様芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)材質本体外側:木質材料(ウレタン化粧板)、本体内側:HIPS樹脂、扉:木質材料(ウレタン化粧板)、化粧棚:木質材料(ウレタン化粧板)、紙巻器ABS樹脂寸法(mm)334×189(埋込部70)×727機能ワンハンドカット
壁付収納棚(紙巻器付) INAX(LIXIL)壁付収納棚(紙巻器付)INAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
薄型壁付タイプの収納棚。掃除用具やサニタリーをしっかり収納できます。
仕様左右共通/紙巻器一左右入れ替え可能/芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)材質本体・棚:HIPS樹脂、紙巻器:ABS樹脂寸法(mm)613×107×635ホワイト機能ワンハンドカット
簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット) アサヒ衛陶簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット)アサヒ衛陶
85,980税込94,578
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗:タンクレス材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS質量(kg)21LW(ラブリーホワイト)方式防臭:バランス式本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く)洗浄水量(L)0.15標準使用水量(L)約0.15/回(約1秒)※0.2MPa時排水芯(mm)385~440洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)
簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット) アサヒ衛陶簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット)アサヒ衛陶
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗:タンクレスセット内容便器(AF50HBNLW)、便座(DL47LW)、便皿洗浄ノズル(NS120)、ウォターダスターセット(WB121)、紙巻器(CF50TDN)、コントロールボックス(WB103H)材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS質量(kg)約21LW(ラブリーホワイト)タイプ暖房便座方式防臭:バランス式定格消費電力(W)50+49(便座ヒーター)使用地区寒冷地仕様本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く)洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時)排水芯(mm)385~440洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)脱臭なし
簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗付+床給水+便座セット) アサヒ衛陶簡易水洗トイレ サンクリーン(手洗付+床給水+便座セット)アサヒ衛陶
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様手洗付、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABSLW(ラブリーホワイト)給水方式床給水本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×790(後壁面より)×870※便座除く洗浄方式(操作)タンク式レバーハンドル

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

紙巻器特集
おすすめ人気ランキング
住設機器