ベアリング入りスイベル水本機械製作所8日以内出荷
ベアリング入りのスイベルです。
チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A(mm):3.5●D(mm):30.29●L1(mm):35●W1(mm):16●L2(mm):8●W2(mm):10●L3(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-2957アズワン品番67-7201-74
環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ水本機械製作所当日出荷から8日以内出荷
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スパイキ水本機械製作所8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。、ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します。、「シノ」とも呼ばれます。
スナップフックBL型 ベルトタイプ BLシリーズ水本機械製作所8日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、アイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スナップフックシャックル水本機械製作所8日以内出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
環付スナップフックNBL型 ベルトタイプ NBLシリーズ水本機械製作所8日以内出荷
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
プレートフック 7.5mm×25.5mm水本機械製作所8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867アズワン品番67-7201-64
ロックフック水本機械製作所8日以内出荷
2回の動作でなければ開かないフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スイベルアイ 線径10mm水本機械製作所8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
捻じれの生じるところに。
仕様●A(mm):13●D(mm):10●L1(mm):57●W1(mm):44●L2(mm):35●W2(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1930アズワン品番67-7183-06
コートフック水本機械製作所8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、コートフックとして。、物掛けとして。
Cクランプ水本機械製作所8日以内出荷
ねじのついたコの字形のクランプです。
材料等を作業台に固定する工具です。
仕様●A(mm):16●B(mm):23.5●L(mm):59●T(mm):29●S(mm):26●W(mm):60●捻径:W-1/4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-3481アズワン品番67-7174-07
ウォールフック水本機械製作所8日以内出荷
フック部には外れ止め付きです。、壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
ページ: 1/ 3
P型集水器Panasonic(パナソニック)税込¥2,748~¥2,498~
穴あけ治具Panasonic(パナソニック)税込¥1,099~¥999~
エルボ105°Panasonic(パナソニック)税込¥1,318~¥1,198~
エルボ92°Panasonic(パナソニック)税込¥1,318~¥1,198~
伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)税込¥1,538~¥1,398~
スライドエルボPanasonic(パナソニック)税込¥2,088~¥1,898~
切断治具Panasonic(パナソニック)税込¥219~¥199~
たて継手Panasonic(パナソニック)税込¥736~¥669~
たて樋Panasonic(パナソニック)税込¥4,068~¥3,698~
排水管カバーPanasonic(パナソニック)税込¥2,418~¥2,198~
控金具打込みPanasonic(パナソニック)税込¥1,318~¥1,198~
控金具鉄骨用Panasonic(パナソニック)税込¥1,318~¥1,198~
軒樋Panasonic(パナソニック)税込¥15,378~¥13,980~
軒継手Panasonic(パナソニック)税込¥6,928~¥6,298~
止まりPanasonic(パナソニック)税込¥9,238~¥8,398~
内曲りPanasonic(パナソニック)税込¥13,178~¥11,980~
自在ドレンPanasonic(パナソニック)税込¥5,168~¥4,698~
垂直自在ドレンPanasonic(パナソニック)税込¥5,168~¥4,698~
導水板Panasonic(パナソニック)税込¥2,088~¥1,898~
掃除口カバーPanasonic(パナソニック)税込¥879~¥799~