絞り込み
ブランド
  • アートスペース
  • モノタロウ(22)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,286)
  • Panasonic(パナソニック)(1,499)
  • TOEX(LIXIL)(843)
  • シンコール(618)
  • TOSTEM(LIXIL)(589)
  • トレード(573)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(552)
  • エスロン(507)
  • 3M(スリーエム)(457)
  • タカショー(435)
  • サンポール(408)
  • ハイテクウッドプラス(402)
  • オーティス(353)
  • 東リ(321)
  • フクビ化学(310)
  • 萩原(307)
  • YKK AP(303)
  • 新日軽(LIXIL)(297)
  • アイホン(273)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASコンクリートスペーサー サイコロ アートスペースASコンクリートスペーサー サイコロアートスペース
529税込582
1箱(6個)ほか
翌々日出荷
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N関連資料寸法参考図(0.1MB)
ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様 アートスペースASグリップスペーサー V型 D13-16仕様アートスペース
82税込90
1個
当日出荷から8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
コンクリート平板 アートスペースコンクリート平板アートスペース
1,898税込2,088
1個
当日出荷
厚さ(mm)60寸法(mm)(かぶり)300 /300
ASスペーサー A型 アートスペースASスペーサー A型アートスペース(1件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から8日以内出荷
ポリドーナツ(プラスチック)グレー アートスペースポリドーナツ(プラスチック)グレーアートスペース
3,998税込4,398
1袋(200個)ほか
8日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
グレー
ASスペーサー B型 アートスペースASスペーサー B型アートスペース
30税込33
1個
8日以内出荷
ASスペーサーは線膨張係数が打設コンクリートと同様なので、温度変化によるスペーサーと躯体の隙間が出来にくく、付着力が優れ、空気、水、海水などの浸入を最小限に抑えられます。B20は穴なしのみの仕様になります。現場の用途にあわせてAタイプ・Bタイプを選択してください。かぶり数字表記しています。
シキプレート(プラスチック) アートスペースシキプレート(プラスチック)アートスペース
10,980税込12,078
1袋(500個)ほか
8日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ポリサイコロ(プラスチック) アートスペースポリサイコロ(プラスチック)アートスペース
7,598税込8,358
1袋(1000個)ほか
8日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ASグリップスペーサー W型 D13-16仕様 アートスペースASグリップスペーサー W型 D13-16仕様アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
ポリサイコロ(プラスチック)プレート付き アートスペースポリサイコロ(プラスチック)プレート付きアートスペース
6,398税込7,038
1袋(250個)ほか
8日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ASコンクリートスペーサー ハート型 アートスペースASコンクリートスペーサー ハート型アートスペース
949税込1,044
1箱(10個)ほか
8日以内出荷
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N関連資料(0.2MB)
ASグリップスペーサー V型 D25-32仕様 アートスペースASグリップスペーサー V型 D25-32仕様アートスペース
86税込95
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
ASグリップスペーサー V型 D19-22仕様 アートスペースASグリップスペーサー V型 D19-22仕様アートスペース(3件のレビュー)
86税込95
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
ASグリップスペーサー V型 D10仕様 アートスペースASグリップスペーサー V型 D10仕様アートスペース
86税込95
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10
ポリタワー(プラスチック) アートスペースポリタワー(プラスチック)アートスペース(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(150個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ポリドーナツ(プラスチック)カラー アートスペースポリドーナツ(プラスチック)カラーアートスペース
4,398税込4,838
1袋(200個)ほか
8日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
ASグリップスペーサー F型 D25-32仕様 アートスペースASグリップスペーサー F型 D25-32仕様アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D25-32
ASグリップスペーサー F型 D19-22仕様 アートスペースASグリップスペーサー F型 D19-22仕様アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
ASグリップスペーサー F型 D13-16仕様 アートスペースASグリップスペーサー F型 D13-16仕様アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
ASグリップスペーサー F型 D10仕様 アートスペースASグリップスペーサー F型 D10仕様アートスペース
86税込95
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10
ASグリップスペーサー W型 D25-32仕様 アートスペースASグリップスペーサー W型 D25-32仕様アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D25-32
ASグリップスペーサー W型 D19-22仕様 アートスペースASグリップスペーサー W型 D19-22仕様アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
ASグリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペースASグリップスペーサー W型 D10仕様アートスペース
86税込95
1個
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10
ASロックスペーサー F型 アートスペースASロックスペーサー F型アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
ASロックスペーサー W型 アートスペースASロックスペーサー W型アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
ASロックスペーサー V型 アートスペースASロックスペーサー V型アートスペース
92税込101
1個
8日以内出荷
結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
グリップスペーサー F型 D10仕様 アートスペースグリップスペーサー F型 D10仕様アートスペース
15,980税込17,578
1箱(150個)
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。 ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。 ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。 鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。 D10以外は鉄筋が兼用しています。 D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
グリップスペーサー W型 D10仕様 アートスペースグリップスペーサー W型 D10仕様アートスペース
15,980税込17,578
1箱(150個)
8日以内出荷
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。 ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。 ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。 鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。 D10以外は鉄筋が兼用しています。 D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
ロックスペーサー F型 アートスペースロックスペーサー F型アートスペース
29,980税込32,978
1箱(400個)
8日以内出荷
D10からD32まで結束できます。 インシュロックはヘラマンタイトン社製(MSタイ66ナイロン)を使用。
ロックスペーサー W型 アートスペースロックスペーサー W型アートスペース
29,980税込32,978
1箱(400個)
8日以内出荷
D10からD32まで結束できます。 インシュロックはヘラマンタイトン社製(MSタイ66ナイロン)を使用。
ASスペーサー アートスペースASスペーサーアートスペース
239税込263
1個
8日以内出荷

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア