露出スイッチボックス DFシリーズパナソニックEWエンジニアリング6日以内出荷
仕様●露出スイッチボックス1コ用●コード番号:144-6789アズワン品番67-9188-61
アウトレット固定 DJシリーズパナソニックEWエンジニアリング6日以内出荷
仕様●幅(mm):300●長さ(mm):412●高さ(mm):190●コード番号:159-7279アズワン品番67-9188-65
パナトラック電力用端子台3芯 1回路パナソニックEWエンジニアリング6日以内出荷
仕様●幅(mm):245●高さ(mm):185●長さ(mm):310●原産国:日本●コード番号:157-5326アズワン品番67-9191-97
パナトラック電力用F型キャップパナソニックEWエンジニアリング6日以内出荷
仕様●幅(mm):375●長さ(mm):565●高さ(mm):193●原産国:日本●コード番号:159-4134アズワン品番67-9191-91
ねじなしノーマルベンド E25パナソニックEWエンジニアリング6日以内出荷
仕様●ねじなしノーマルベンド E25●原産国:日本●コード番号:144-6757アズワン品番67-9188-70
ジョイントキャップ A型 EパナソニックEWエンジニアリング6日以内出荷
仕様●ジョイントキャップ A型 E●原産国:日本●コード番号:144-8335アズワン品番67-9190-03
Aガタ コーナーボツクス EパナソニックEWエンジニアリング6日以内出荷
仕様●Aガタ コーナーボツクス E●原産国:日本●コード番号:144-6790アズワン品番67-9190-04
[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラックパナソニックEWエンジニアリング8日以内出荷
熱線センサ付き自動スイッチ
人の動きを検知してあかりをON/OFFにするので手がふさがっていても、大丈夫。
天井取付だから、空間すっきり。
多箇所検知親器1台に子器が2台まで接続でき、最大3箇所で検知することができます。
仕様●タイプ:子機●定格電圧(V):DC12(無極性)(対地AC100)●適合ボックス:深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)●適用電線:Φ1.6 Φ2.0単線専用●使用周囲温度(℃):-10~40アズワン品番67-5999-12
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
建材・エクステリア の新着商品
ページ: 1/ 3