特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
薄くて、軽くて、丈夫。抜群の断熱性。薄くて断熱性に優れています。・軽量で取扱いが容易です。・表面は滑らかなスキン層で水や水蒸気を寄せつけません。・加工(カッターナイフ等)が容易です。
用途DIYや押入れ内部の壁面補修、リフォーム時の断熱補修における補助材として幅広く用途で利用可能
仕様吸水率(g/100cm2):0.01以下
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
熱伝導率(W/mk)0.028
圧縮強度(N/cm2)10
曲げ強度(N/cm2)100
床下や小さな面積を嵩上げする際、配管を避けて隙間を埋めるのは意外に手間が掛かります。 「スタイロリンギー」は、そんな皆様のご要望に応え、優れた耐荷重を誇る「スタイロフォーム(TM)」を予め 100mm幅にカットした製品です。 1梱包のサイズが 910mm×300mm×300mmとコンパクトですので、取り回しや保管にも場所を取りません。また、現場での切断加工と残材を減らすことが可能ですので、工期・残材処理費を低減することが可能です。
寸法(幅W×長さL)(mm)910×100
強度【圧縮】16(N/m2)以上
グリーン購入法適合
吸水性(g/m2)0.01以下
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。