絞り込み
ブランド
  • 広島化成
  • モノタロウ(22)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,286)
  • Panasonic(パナソニック)(1,499)
  • TOEX(LIXIL)(706)
  • シンコール(618)
  • TOSTEM(LIXIL)(589)
  • トレード(573)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(551)
  • ハイテクウッドプラス(541)
  • エスロン(507)
  • 3M(スリーエム)(455)
  • タカショー(434)
  • サンポール(403)
  • 萩原(366)
  • オーティス(351)
  • 東リ(321)
  • フクビ化学(310)
  • YKK AP(302)
  • 新日軽(LIXIL)(296)
  • アイホン(270)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ 広島化成階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ広島化成
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。
用途階段用長さ(m)0.6寸法(mm)380×600×9材質合成ゴム(EPDM)適応下地モルタルコンクリート・鉄板接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)硬度60引張強度(MPa)15.5伸び(%)640引裂強度(N/mm)29.8
階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Sタイプ 広島化成階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Sタイプ広島化成
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。
用途階段用長さ(m)0.6寸法(mm)100×600×9材質合成ゴム(EPDM)適応下地モルタルコンクリート・鉄板接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)硬度60引張強度(MPa)15.5伸び(%)640引裂強度(N/mm)29.8
ロードパル(ゴムチップタイル) 広島化成ロードパル(ゴムチップタイル)広島化成
19,980税込21,978
1セット(11枚)
翌々日出荷
豊かなクッション性と目に優しいカラーリング! 安定性バツグンの弾性床材「ロードパル」が、ゆとりある美しい環境を創造します。 粉砕ゴムチップを用いて成型した製品である為、独特な弾性によりソフトな歩行感が得られ、転倒時の衝撃をやわらげる効果があります。 弾性層自体でなくポーラスである為、適度の透水性があり雨水等が比較浸透し易い、また歩行の際の弾性による歪等により比較的滑り難い等の特徴があります。 製品自体の劣化が少ない為、独特の弾性を維持します。 下層に再生材料を使用した「地球に優しい」製品です。
材質表層:カラーゴムチップ、下層:リサイクルゴム寸法(mm)300×300×15適応下地モルタルコンクリート・鉄板RoHS指令(10物質対応)対応
グラスマットGHS 広島化成グラスマットGHS広島化成
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
抜群の強度を誇るハニカム形状型芝生保護用ゴムマット芝生養生、芝生保護ハニカム(6角形)形状による高耐久性穴あき形状による排水効果ですべりにくい天然ゴムベースによる弾性とソフトな歩行感遊具下の安全マット(鉄棒・すべり台・ジャングルジム・うんてい)、芝生公園、ゴルフ場、未舗装駐車場・歩行路、庭先
グラスマットGN 広島化成グラスマットGN広島化成
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
抜群の強度を誇るハニカム形状型芝生保護用ゴムマット芝生養生、芝生保護ハニカム(6角形)形状による高耐久性穴あき形状による排水効果ですべりにくい天然ゴムベースによる弾性とソフトな歩行感遊具下の安全マット(鉄棒・すべり台・ジャングルジム・うんてい)、芝生公園、ゴルフ場、未舗装駐車場・歩行路、庭先
DCマット 広島化成DCマット広島化成
29,980税込32,978
1セット(4枚)
翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れています。 転倒衝突時の衝撃を大幅に吸収します。 履物を履いても、素足でも、水にぬれても滑りにくい排水構造を有しています。 抗菌性能・防カビ性能を有しています。 環境安全性能を有し、皮膚に対して低刺激性に配慮しています。
寸法(mm)500×500×13.3RoHS指令(10物質対応)対応
スパイクマット 広島化成スパイクマット広島化成
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
スパイクマットはスパイクを使うスポーツに対応した耐スパイク性ゴムマットです。 天然ゴム系特殊配合により、高い耐久性能・耐スパイク性能を発揮します。 表面のコイン突起により滑り止めの効果があります。
用途ゴルフ練習用・バッティング練習用のスタンスマット、陸上競技練習用の助走路、歩行者用通路 等材質天然ゴム系寸法(mm)1000×2000×18長さ(m)2質量(kg/枚)約47RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア