カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建材・エクステリア
        • 玄関まわり(5)
絞り込み

建材・エクステリア :「NF BOX」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ呼出ボタン(引きひも付 アイホントイレ呼出ボタン(引きひも付アイホン
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm)材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
埋込形子機(呼出握りボタン用 アイホン埋込形子機(呼出握りボタン用アイホン
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。緊急呼出ボタン付。復旧ボタン付。
用途病院・施設向け仕様緊急ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ形状壁埋込型(JIS4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×30.5
復旧ボタン アイホン復旧ボタンアイホン
1,698税込1,868
1台
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。
用途病院・施設向け材質樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×17.5
カメラ付集合玄関機(10キー式) アイホンカメラ付集合玄関機(10キー式)アイホン
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
NFCリーダー搭載、NFCマークあり。NFC2対応のICカードで、オートドアの解錠が可能なため、入退居時の登録・削除がしやすく集合住宅用としても最適。左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
仕様埋込ボックス:GT-D-BOX材質パネル/ステンレス、本体・ケース/自己消火性PC+ABS樹脂、シャーシ/自己消火性ABS樹脂形状壁埋込型(専用埋込ボックスGT-D-BOX)寸法(mm)320×150×5.2質量(kg)約1.2タイプカメラ付集合玄関機保護等級防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)機能NFC搭載(Type A, F)ディスプレイ3.5型TFTカラー液晶使用周囲温度(℃)-10~+60画素数約23万画素色調パネル/ヘアライン仕上げ、本体/黒通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
丸型代表廊下灯 アイホン丸型代表廊下灯アイホン
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の丸型廊下灯です。天井・壁埋込型。LED式。呼出時に点灯します。
用途病院・施設向け仕様LED方式(赤色)、非防水形材質プレート部:アルミ合金、ランプカバー:プラスチック形状天井、壁埋込型(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア