絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(8)
  • SAMSOL(6)
  • 東京発条製作所(2)
外径(Φmm)
  • 8(3)
  • 10(8)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 27(2)
  • 31.0(1)
自由長(mm)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 50(2)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 100(6)
ばね定数(N/mm)
  • 24.5
  • 0.03(11)
  • 0.05(13)
  • 0.06(11)
  • 0.07(12)
  • 0.09(9)
  • 0.1(13)
  • 0.27(10)
  • 0.31(10)
  • 3.27(10)
  • 3.63(13)
  • 4.36(10)
  • 4.9(11)
  • 5.45(15)
  • 8.72(16)
  • 10.9(15)
  • 12.26(10)
  • 19.6(16)
  • 39.2(13)
  • 98(10)
種類
  • 中荷重(3)
  • 極重荷重(1)
  • 超重荷重用(1)
  • 軽小荷重(3)
  • 軽荷重(1)
  • 重荷重(2)
ばねの種類
  • ばねの種類強力ばね(2)
強力ばね
材質
  • その他(6)
  • (9)
その他・鉄
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
強力スプリングとは、一般に使用されている丸線の線材ではなく異形断面材料をコイル状に巻き、圧縮した高たわみ用のバネ。カラーや長さ・太さはさまざまで、ばね用シリコンクロム鋼 やSAE9254などがよく使用されています。軽小・軽・重荷重・極重荷重などの種類があり、使用温度範囲が決められているものや耐熱性・振幅性・高応力に優れたものなどがあるので、購入の際には注意が必要です。日本メーカーだけでなく、韓国メーカーの商品も多数あります。

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
8(3)
10(8)
12.5(1)
16(1)
20(2)
25(4)
27(2)
31.0(1)
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SM 中荷重用)SAMSOL(5件のレビュー)
65税込72
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SL 軽荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
76税込84
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径6~12mm)TRUSCO
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)TRUSCO
259税込285特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類軽小荷重
モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SB 極重荷重用)SAMSOL
199税込219
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SH 重荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
119税込131
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径6~12mm)TRUSCO
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SG 超重荷重用)SAMSOL(1件のレビュー)
279税込307
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
コイルスプリング中荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径20~25mm)TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
強力ばね TF(軽小荷重) TF25-40 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF25-40東京発条製作所
449税込494
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)24.5自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力スプリング