「出力(kW)」から絞り込む
中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ三木プーリ30日以内出荷
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法W(mm)8時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法LE(mm)3ブレーキ電流(A)0.61極数(P)4空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ三木プーリ31日以内出荷
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法E(mm)7寸法X(mm)124時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法KL(mm)116寸法LE(mm)2.5ブレーキ電流(A)0.2極数(P)4寸法X1(mm)137空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
モータ日東電工税込¥19,778~¥17,980~
1/4減速器NSK(ナカニシ)税込¥39,578¥35,980