絞り込み
出力(kW)
  • 0.15(1)
  • 0.265(2)
  • 0.5(1)
ブランド
  • MYACTUATOR
  • ニッセイ(366)
  • スリーピース(221)
  • ツカサ電工(125)
  • 富士変速機(112)
  • 三菱電機(95)
  • シグマー技研(55)
  • 住友重機械工業(32)
  • 三木プーリ(22)
  • TAMIYA(タミヤ)(22)
  • 椿本チエイン(20)
  • 澤村電気工業(19)
  • RS PRO(19)
  • オリエンタルモーター(9)
  • 富士電機(7)
  • GB[制御機器](7)
  • 日東電工[モーター](6)
  • 長谷川鉄工所(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • MICROMOTORS(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.15(1)
0.265(2)
0.5(1)
一体型遊星ギヤモータ(X8-90) MYACTUATOR一体型遊星ギヤモータ(X8-90)MYACTUATOR
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
遊星ギア方式のサーボモータです。 遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。 変速機における減速などに使用されています。 microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、CANバスによる通信を行います。 減速するギア比は18:1で、トルクは25N・mです。
仕様【極ペア数】21質量(g)850最大トルク(N・m)90定格電流(A)10最大電流(A)30入力電圧(V)48定格出力(W)500通信方式CAN:1Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.65効率0.8定格トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・cm2)26バックラッシュ10arc-minラジアル荷重(kN)2.8アキシアル荷重(kN)2.8ギア比0.750694444444444定格回転速度(r.p.m)130エンコーダ信号【入力】14ビット【出力】14ビット
一体型遊星ギヤモータ(X4-24) MYACTUATOR一体型遊星ギヤモータ(X4-24)MYACTUATOR
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
遊星ギア方式のサーボモータです。 遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。 変速機における減速などに使用されています。 microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、CANバスによる通信を行います。 減速するギア比は36:1で、トルクは9N・mです。
仕様【極ペア数】14質量(g)380最大トルク(N・m)24定格電流(A)3.5最大電流(A)10入力電圧(V)48定格出力(W)150通信方式CAN:1Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.87効率0.75定格トルク(N・m)9慣性モーメント(kg・cm2)6.8バックラッシュ15arc-minラジアル荷重(kN)1.9アキシアル荷重(kN)1.9ギア比1.50069444444444定格回転速度(r.p.m)100エンコーダ信号【入力】14ビット【出力】14ビット
一体型遊星ギヤモータ(X10-40) MYACTUATOR一体型遊星ギヤモータ(X10-40)MYACTUATOR
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
遊星ギア方式のサーボモータです。遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。変速機における減速などに使用されています。microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、RS485とCANバスによる通信に対応しています。減速するギア比は7:1で、トルクは15N・mです。
仕様【極ペア数】21質量(g)1150最大トルク(N・m)40定格電流(A)6.5最大電流(A)15入力電圧(V)48定格出力(W)265通信方式CAN:1M、RS485:115200/500K/1M/2.5Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.62効率0.82定格トルク(N・m)15慣性モーメント(kg・cm2)39.7バックラッシュ10arc-minラジアル荷重(kN)2.25アキシアル荷重(kN)1.625ギア比0.292361111111111定格回転速度(r.p.m)165エンコーダ信号【入力】16ビット【出力】14ビット
一体型遊星ギヤモータ(X10-100) MYACTUATOR一体型遊星ギヤモータ(X10-100)MYACTUATOR
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
遊星ギア方式のサーボモータです。 遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。 変速機における減速などに使用されています。 microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、RS485とCANバスによる通信に対応しています。 減速するギア比は35:1で、トルクは50N・mです。
仕様【極ペア数】21質量(g)1700最大トルク(N・m)100定格電流(A)6.7最大電流(A)13.5入力電圧(V)48定格出力(W)265通信方式CAN:1M、RS485:115200/500K/1M/2.5Mトルク(N・m)【バックドライブ】2.88効率0.82定格トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・cm2)198.6バックラッシュ15arc-minラジアル荷重(kN)2.25アキシアル荷重(kN)1.625ギア比1.45902777777778定格回転速度(r.p.m)50エンコーダ信号【入力】16ビット【出力】14ビット
ギヤードモーター