絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • 富士変速機(100)
  • 椿本チエイン(7)
  • スリーピース(4)
  • 日立産機システム(3)
  • 三菱電機(3)
  • 長谷川鉄工所(1)
出力(kW)
  • 0.015(2)
  • 0.025(2)
  • 0.04(3)
  • 0.06(3)
  • 0.09(4)
  • 0.1(16)
  • 0.2(20)
  • 0.4(16)
  • 0.75(2)
  • 1.5(1)
定格電圧(V)
  • AC200/220(25)
  • AC380/400/400/440(22)
  • AC100(4)
  • AC200(2)
減速比
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 40(41)
  • 50(4)
  • 100(4)
  • 120(4)
  • 160(4)
  • 200(4)
  • 240(4)
  • 300(6)
  • 375(6)
  • 450(6)
  • 600(6)
  • 750(6)
  • 900(6)
  • 1200(7)
  • 1500(7)
取付方式
  • フランジ取付(32)
  • 脚取付(17)
電源
  • 三相(45)
  • 単相(4)
三相・単相
安全率
  • 1.0(44)
1.0
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(21)
  • 50,000-100,000円(31)
  • 100,000円以上(27)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ギヤードモーター :「R40」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.015(2)
0.025(2)
0.04(3)
0.06(3)
0.09(4)
0.1(16)
0.2(20)
0.4(16)
0.75(2)
1.5(1)
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Rニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28Rニッセイ
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28Rニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22Rニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28Rニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22Rニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22Rニッセイ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Rニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18Rニッセイ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Rニッセイ
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22Rニッセイ
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32R ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32Rニッセイ
115,980税込127,578
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22Rニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Rニッセイ
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28Rニッセイ
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22Rニッセイ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22Rニッセイ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18Rニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Rニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F22Rニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギヤードモーター