特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.001(5)
0.003(5)
0.005(2)
0.006(12)
0.015(12)
0.025(15)
0.04(18)
0.06(15)
0.09(12)
0.2(5)
出力(kW)をもっと見る
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モーター取付角寸法(mm)90 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

モーター取付角寸法(mm)80 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 ファン-
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モーター取付角寸法(mm)90 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)60 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 極数4
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:5GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:4GN
種類インダクションモーター シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター取付角寸法(mm)60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

モーター取付角寸法(mm)90 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

極数4 モーター取付角寸法(mm)70 ギアヘッド取付角寸法(mm)70
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1104種類の商品があります)

質量(kg)0.3 種類インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)42 ギアヘッド取付角寸法(mm)42
1台
7,398 税込8,138
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)104
1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

種類インダクションモーター 極数2 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフト
1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類インダクションモーター
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (621種類の商品があります)

種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 保護方式インピーダンスプロテクト 時間定格連続
1台
8,898 税込9,788
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1台
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:2GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
1個
8,598 税込9,458
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

オリエンタルモーターKシリーズ ACモーター
シリーズK
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
30,980 税込34,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


オリエンタルモーターインダクションモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
10,980 税込12,078
26日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:3GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
1個
8,998 税込9,898
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ 適合[ギヤヘッド]GN-k 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.14 コンデンサ容量(μF)1.5 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])6 定格トルク(mN・m[gfcm])12/10 配線方式リード線 ファン- 定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

種類インダクションモーター
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーター取付角寸法(mm)80
1台
8,498 税込9,348
15日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター 種類インダクションモーター 形式埋込み取付用
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
特価
9,328 税込10,261
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
種類インダクションモーター シャフト形状丸シャフト ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)