インダクションモーター :「メガー 絶縁計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.001(2)
0.003(1)
0.005(1)
0.006(1)
0.015(1)
0.025(1)
0.04(1)
0.06(1)
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 ファン-
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)60 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ 適合[ギヤヘッド]GN-k 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.14 コンデンサ容量(μF)1.5 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])6 定格トルク(mN・m[gfcm])12/10 配線方式リード線 ファン- 定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
1個
6,298 税込6,928
欠品中

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ 適合[ギヤヘッド]GN-k 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)13 コンデンサ容量(μF)1.5 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])8 定格トルク(mN・m[gfcm])9.5/8 配線方式リード線 ファン- 定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
1個
5,998 税込6,598
26日以内出荷

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ 適合[ギヤヘッド]GN-k 質量(kg)0.3 種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.07 コンデンサ容量(μF)0.35 温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)42 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm])7 定格トルク(mN・m[gfcm])8 配線方式リード線 ファン- 定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
1個
6,298 税込6,928
26日以内出荷

オリエンタルモーターインダクションモーター
各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。
仕様●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min;三相200 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1550 r/min;三相220 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min;三相230 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min●起動トルク (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m;三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m●過熱保護装置タイプ:サーマルプロテクタ(自動復帰型)●電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.5 A;三相200 V / 60 Hz / 0.43 A;三相220 V / 60 Hz / 0.45 A;三相230 V / 60 Hz / 0.46 A 付属品モーター:なし 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×200 質量(kg)2.7 タイプリード線 出力60 W 温度上昇ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板を装着し、常温常湿において定格運転後、抵抗法で巻線温度上昇を測定した値が80 ℃以下(三相タイプは70 ℃以下)です。 保護等級IP20 使用周囲温度(℃)単相100 V、単相200 V、三相200 V:‐10 ~ +50 (凍結のないこと)、その他の電圧:‐10 ~ +40 (凍結のないこと) 使用周囲湿度85 %以下(結露のないこと) 耐熱クラス130(B) 絶縁耐圧常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kV(三相380/400/415 VはAC2.0 kV)を1分間印加しても異常を認めません。 取付角寸法(mm)90 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:130±5 ℃、復帰:85±20 ℃ 絶縁抵抗常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 時間定格連続
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

おすすめ人気ランキング