32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「減速比」から絞り込む
5(11)
12.5(9)
15(13)
18(9)
30(13)
50(13)
100(13)
120(9)
150(9)
180(9)
減速比をもっと見る
オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸 モータータイプギヤヘッド 摘用GN歯切(40W用) ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸 モータータイプギヤヘッド 摘用GU歯切(60・90W用) ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm
出力(W)25 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

オリエンタルモーターギヤヘッド
モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.65 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド
モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド
モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付角寸法60 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)60 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

モータータイプギヤヘッド
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド 5GE
シャフトGE歯切りタイプ モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法80 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法80 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法80 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法80 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法80 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法80 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法80 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷