1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.15(1)
中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械 仕様軸端:ストレート、キーなし(標準) 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上 使用周囲温度(℃)0~40 励磁方式永久磁石形 使用周囲湿度20~80%(結露しないこと) 耐熱クラスB 保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く) 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 連結方式直結 振動階級V15 最高回転速度(min-1)6000 時間定格連続 絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
1台
特価
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)