スピードコントロールモーター :「定 電流 電源」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.006(1)
0.015(1)
0.025(1)
0.04(1)
0.06(2)
電子ブレーキによる瞬時停止が可能です。 起動・停止をスムーズにおこなうスロースタート・スローダウン機能が付加されています。 さらに、スロースタート時間・スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単におこなえます。 並列運転が可能です。
付属品回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書 タイプ有接点スピードコントロールパック 電源周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 回転速度(r/min)可変速度範囲/(50Hz)70~1400、(60Hz)70~1700 適合モーター出力(W)6、15、25、40、60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 許容トルク(N・m)2.7 定格入力電流(A)2 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状コンビタイプ 定格トルク(mN・m[gfcm])200 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 ギヤヘッドの種類平行軸
1台
46,980 税込51,678
90日以内出荷