変速ベルトとは、変速機に使用されているベルトのことです。ベルトの内側をコグ形状にすることによって、屈曲性を高めています。変速機で使用されるベルトには、他にもダブルコグベルトや標準Vベルトといったものがあり、ダブルコグベルトは伝達能力が高く屈曲性が高めるのが特徴。また、標準Vベルトは入手性が良く、JIS規格品なのが特徴です。変速機によって使うことのできるベルトが変わるため、各変速機に応じたベルトを選ぶ必要があります。
FA現場のお役立ち情報
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
  • 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ

    変速ベルト(幅広変速ベルト)

    三木プーリ(16件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から101日以内出荷
    変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    材質ゴム
  • 変速ベルト(幅広コグVベルト) 酒井製作所

    変速ベルト(幅広コグVベルト)

    酒井製作所(13件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐側圧性と柔軟性に優れています。 速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。 無段変速により、優れた加速性を生み出します。
    用途酒井製作所変速機用種類Vベルト
  • 変速ベルト 1422V236S 三木プーリ

    変速ベルト 1422V236S

    三木プーリ
    10,268税込11,295
    1個
    当日出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)22外周長(mm)600ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)584角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V338S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V338S

    三木プーリ
    19,871税込21,858
    1個
    当日出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)880ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)859角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1422V400S 三木プーリ

    変速ベルト 1422V400S

    三木プーリ
    13,216税込14,538
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)22外周長(mm)1036ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)1020角度θ(°)22
  • 変速ベルト 2322V421S 三木プーリ

    変速ベルト 2322V421S

    三木プーリ
    29,188税込32,107
    1個
    3日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)36.5外周長(mm)1090ベルト2322V寸法b(mm)12ピッチ周長さ(mm)1065角度θ(°)22
  • 変速ベルト 2322V521 三木プーリ

    変速ベルト 2322V521

    三木プーリ
    30,044税込33,048
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)36.5外周長(mm)1341ベルト2322V寸法b(mm)12ピッチ周長さ(mm)1316角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V381S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V381S

    三木プーリ
    20,346税込22,381
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)986ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)964角度θ(°)22
  • 変速ベルト 2322V396S 三木プーリ

    変速ベルト 2322V396S

    三木プーリ
    28,428税込31,271
    1個
    4日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)36.5外周長(mm)1030ベルト2322V寸法b(mm)12ピッチ周長さ(mm)1005角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V298S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V298S

    三木プーリ
    18,255税込20,081
    1個
    当日出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)785ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)764角度θ(°)22
  • 変速ベルト 4430V670 三木プーリ

    変速ベルト 4430V670

    三木プーリ
    88,421税込97,263
    1個
    欠品中
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)70外周長(mm)1727ベルト4430V寸法b(mm)17ピッチ周長さ(mm)1689角度θ(°)30
  • 変速ベルト 4430V548S 三木プーリ

    変速ベルト 4430V548S

    三木プーリ
    66,744税込73,418
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)70外周長(mm)1410ベルト4430V寸法b(mm)17ピッチ周長さ(mm)1372角度θ(°)30
  • 変速ベルト 1022V220S 三木プーリ

    変速ベルト 1022V220S

    三木プーリ
    9,983税込10,981
    1個
    当日出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)16外周長(mm)560ベルト1022V寸法b(mm)6ピッチ周長さ(mm)548角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1422V240S 三木プーリ

    変速ベルト 1422V240S

    三木プーリ
    11,029税込12,132
    1個
    3日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)22外周長(mm)625ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)608角度θ(°)22
  • 変速ベルト 2322V721 三木プーリ

    変速ベルト 2322V721

    三木プーリ
    35,939税込39,533
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)36.5外周長(mm)1864ベルト2322V寸法b(mm)12ピッチ周長さ(mm)1839角度θ(°)22
  • 変速ベルト 酒井製作所

    変速ベルト

    酒井製作所
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 変速ベルト 1022V192S 三木プーリ

    変速ベルト 1022V192S

    三木プーリ
    8,315税込9,147
    1個
    4日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)16外周長(mm)484ベルト1022V寸法b(mm)6ピッチ周長さ(mm)471角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1022V196S 三木プーリ

    変速ベルト 1022V196S

    三木プーリ
    8,315税込9,147
    1個
    当日出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)16外周長(mm)513ベルト1022V寸法b(mm)6ピッチ周長さ(mm)501角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1422V359 三木プーリ

    変速ベルト 1422V359

    三木プーリ
    13,216税込14,538
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)22外周長(mm)912ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)895角度θ(°)22
  • 変速ベルト 2322V441K 三木プーリ

    変速ベルト 2322V441K

    三木プーリ
    29,474税込32,421
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)36.5外周長(mm)1146ベルト2322V寸法b(mm)12ピッチ周長さ(mm)1121角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V426S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V426S

    三木プーリ
    21,772税込23,949
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)1102ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1080角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V526S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V526S

    三木プーリ
    23,389税込25,728
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)1354ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1332角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1922V454S 三木プーリ

    変速ベルト 1922V454S

    三木プーリ
    22,533税込24,786
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)30外周長(mm)1173ベルト1922V寸法b(mm)11ピッチ周長さ(mm)1151角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1422V340 三木プーリ

    変速ベルト 1422V340

    三木プーリ
    12,930税込14,223
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)22外周長(mm)879ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)863角度θ(°)22
  • 変速ベルト 2322V541 三木プーリ

    変速ベルト 2322V541

    三木プーリ
    30,805税込33,886
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)36.5外周長(mm)1400ベルト2322V寸法b(mm)12ピッチ周長さ(mm)1375角度θ(°)22
  • 変速ベルト 2926V606S 三木プーリ

    変速ベルト 2926V606S

    三木プーリ
    39,362税込43,298
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)46外周長(mm)1562ベルト2926V寸法b(mm)14ピッチ周長さ(mm)1534角度θ(°)26
  • 変速ベルト 4430V610 三木プーリ

    変速ベルト 4430V610

    三木プーリ
    80,910税込89,001
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)70外周長(mm)1575ベルト4430V寸法b(mm)17ピッチ周長さ(mm)1537角度θ(°)30
  • 変速ベルト 2926V521S 三木プーリ

    変速ベルト 2926V521S

    三木プーリ
    36,985税込40,684
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)46外周長(mm)1346ベルト2926V寸法b(mm)14ピッチ周長さ(mm)1318角度θ(°)26
  • 変速ベルト 1422V325 三木プーリ

    変速ベルト 1422V325

    三木プーリ
    12,645税込13,910
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)22外周長(mm)840ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)823角度θ(°)22
  • 変速ベルト 2322V601S 三木プーリ

    変速ベルト 2322V601S

    三木プーリ
    32,421税込35,663
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)36.5外周長(mm)1554ベルト2322V寸法b(mm)12ピッチ周長さ(mm)1529角度θ(°)22
  • 変速ベルト 2322V381 三木プーリ

    変速ベルト 2322V381

    三木プーリ
    28,428税込31,271
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)36.5外周長(mm)972ベルト2322V寸法b(mm)12ピッチ周長さ(mm)948角度θ(°)22
  • 変速ベルト 2926V646 三木プーリ

    変速ベルト 2926V646

    三木プーリ
    40,217税込44,239
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)46外周長(mm)1664ベルト2926V寸法b(mm)14ピッチ周長さ(mm)1636角度θ(°)26
  • 変速ベルト 4430V850S 三木プーリ

    変速ベルト 4430V850S

    三木プーリ
    110,289税込121,318
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)70外周長(mm)2184ベルト4430V寸法b(mm)17ピッチ周長さ(mm)2146角度θ(°)30
  • 変速ベルト 2926V586 三木プーリ

    変速ベルト 2926V586

    三木プーリ
    39,171税込43,088
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)46外周長(mm)1511ベルト2926V寸法b(mm)14ピッチ周長さ(mm)1483角度θ(°)26
  • 変速ベルト 4430V690 三木プーリ

    変速ベルト 4430V690

    三木プーリ
    90,323税込99,355
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)70外周長(mm)1778ベルト4430V寸法b(mm)17ピッチ周長さ(mm)1740角度θ(°)30
  • 変速ベルト 1422V380 三木プーリ

    変速ベルト 1422V380

    三木プーリ
    13,216税込14,538
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)22外周長(mm)981ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)964角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1422V420S 三木プーリ

    変速ベルト 1422V420S

    三木プーリ
    13,976税込15,374
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)22外周長(mm)1087ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)1071角度θ(°)22
  • 変速ベルト 4430V970S 三木プーリ

    変速ベルト 4430V970S

    三木プーリ
    126,452税込139,097
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)70外周長(mm)2489ベルト4430V寸法b(mm)17ピッチ周長さ(mm)2451角度θ(°)30
  • 変速ベルト 1022V185 三木プーリ

    変速ベルト 1022V185

    三木プーリ
    8,315税込9,147
    1個
    12日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)16外周長(mm)470ベルト1022V寸法b(mm)6ピッチ周長さ(mm)457角度θ(°)22
  • 変速ベルト 1422V600 三木プーリ

    変速ベルト 1422V600

    三木プーリ
    18,255税込20,081
    1個
    21日以内出荷
    ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    寸法a(mm)22外周長(mm)1542ベルト1422V寸法b(mm)8ピッチ周長さ(mm)1526角度θ(°)22
変速ベルト