透明標準設計デシケーターThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USPClassVI94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)内径6.35~9.53mm(1/4~3/8インチ)のチューブに適合フタと本体の両方にコックをもつコックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合オートクレーブ不可
仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包高さ(mm)329材質(本体)ポリカーボネート内高(mm)195アズワン品番65-5642-28
デシケータープレートThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
オートクレーブ可磁器製に比べ耐熱性があり、非付着性ガラスが金属に焼き付け4分割されたプレートの各部分に番号がプリントされており、位置の確認が可能製品番号5309-0250、5310-0250と5311-0250に適合
仕様●材質:(本体)セラミック-金属合金●直径(mm):230●入数:1個×1包材質(本体)セラミックアズワン品番65-5642-29
デシケーター 149mm ストップコップなしThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USPClassVIオートクレーブ可接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性ありアルミニウム製プレート付き
仕様●材質●▼本体・ストップコック:PP●▼フタ:PC●▼プラグ:TFE●ストップコップの有無:なし●全体の高さ(mm):149●内部の最大高さ(mm):87●外径(mm):181●内径(mm):149●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-27
デシケーターキャビネット 5317シリーズThermo Scientific Nalgene63日以内出荷
無水吸湿性の生体化合物や化学化合物、電子アセンブリなどの保管用ネオプレン製のドアガスケットは、密封を保証ドアはステンレス製のラッチ二つ(大きなサイズでは三つ)と全面ヒンジで固定取り外し可能な片口トレイが固体乾燥剤を保持棚は取り外し可能で調整可能、かつ空気の流れを最大化する通気口付き
デシケーター 246mmThermo Scientific Nalgene7日以内出荷
USP Class VI接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
デシケーターJEIO TECH税込¥42,878~¥38,980~