絞り込み
ブランド
  • JEIO TECH
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(219)
  • 日本理化学器械(NRK)(82)
  • TGK(東京硝子器械)(41)
  • 新光化成(35)
  • Merck(メルクミリポア)(30)
  • 三商(23)
  • 東洋リビング(22)
  • サンプラテック(19)
  • トーリ・ハン(16)
  • フロン工業(11)
  • ニッソーファイン(10)
  • 山仁薬品(10)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • コスモスビード(9)
  • 富士ゲル産業(9)
  • BRAND(8)
  • ケニス(8)
  • TRUSCO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空デシケーター JEIO TECH

    真空デシケーター

    JEIO TECH
    67,980税込74,778
    1個
    15日以内出荷
    一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
    仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、真空シール/シリコン真空ゲージ0~-0.1MPaノズル径(Φmm)9.5
  • 真空デシケーター(ゲージ付) JEIO TECH

    真空デシケーター(ゲージ付)

    JEIO TECH
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷
    高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。
    仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質蓋・底/PC、穴あきサンプルトレイ/PC、乾燥剤トレイ/PP、ロッカー/PP、真空シール/シリコンゴム活栓9.5mm真空ゲージ0~-0.1MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • デシケーター JEIO TECH

    デシケーター

    JEIO TECH
    38,980税込42,878
    1個
    15日以内出荷
    庫内の湿度を前面から確認できる湿度計付きで便利なデシケーターです。収納物の形状や大きさに応じて引き出しの高さを調節できます。透明度が高く、割れにくく、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。乾燥剤などを入れるのに便利なPP製の専用トレイを標準装備しています。
    寸法(mm)乾燥剤トレイ:218×268×26質量(kg)6.2外寸(mm)360×410×447内寸(mm)322×367×422引出し寸法(mm)279×346×45 数量/3(最大6)容積50L棚板279×354×3mm最大荷重(kg)5
  • 真空デシケーター用真空ゲージ JEIO TECH

    真空デシケーター用真空ゲージ

    JEIO TECH
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用の真空ゲージです。
  • 真空デシケーター用パンチングサンプルトレイ JEIO TECH

    真空デシケーター用パンチングサンプルトレイ

    JEIO TECH
    2,698税込2,968
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用のパンチングサンプルトレイです。
  • 真空デシケーター用乾燥剤トレイ JEIO TECH

    真空デシケーター用乾燥剤トレイ

    JEIO TECH
    3,098税込3,408
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用の乾燥剤トレイです。
  • 真空デシケーター用フランジロッカー JEIO TECH

    真空デシケーター用フランジロッカー

    JEIO TECH
    3,098税込3,408
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーターVDR用のフランジロッカーです。
  • 真空デシケーター用3wayバルブ JEIO TECH

    真空デシケーター用3wayバルブ

    JEIO TECH
    5,698税込6,268
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用の三方弁です。
  • 真空デシケーター用真空シール JEIO TECH

    真空デシケーター用真空シール

    JEIO TECH
    3,598税込3,958
    1個
    15日以内出荷
    真空デシケーター用の真空シールです。
保存/デシケーター