絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(225)
  • 日本理化学器械(NRK)(82)
  • サンプラテック(48)
  • TGK(東京硝子器械)(37)
  • 新光化成(37)
  • Merck(メルクミリポア)(30)
  • 三商(27)
  • 東洋リビング(22)
  • トーリ・ハン(17)
  • フロン工業(11)
  • ニッソーファイン(9)
  • コスモスビード(9)
  • 富士ゲル産業(9)
  • エスコ(8)
  • BRAND(8)
  • ケニス(8)
  • 山仁薬品(8)
  • JEIO TECH(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター 上口コック付 DURANSIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
ドライデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)ドライデシケーター 縦タイプSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。
付属品シリカゲル皿1枚幅(mm)330質量(kg)6.5高さ(mm)525タイプ奥行(mm)345電源(V)AC80~240(50/60Hz)耐荷重(kg)2棚板数(枚)3有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板耐荷重(kg)2平均消費電力(W)3棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30
デシケーター中板 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター中板 DURANSIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
磁製のデシケーター用中板です。
材質磁製
デシケーター 横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター 横口コック付 DURANSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
エコノミーデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 横タイプSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。
幅(mm)500高さ(mm)335奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
ドライデシケーター 横タイプ SIBATA(柴田科学)ドライデシケーター 横タイプSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。
付属品シリカゲル皿1枚幅(mm)530質量(kg)6.5高さ(mm)335タイプ奥行(mm)345電源(V)AC80~240(50/60Hz)耐荷重(kg)2棚板数(枚)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285棚板耐荷重(kg)2平均消費電力(W)3棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は30
エコノミーデシケーター 縦タイプ SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 縦タイプSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。 ・吸湿剤の受皿が付いております。 ・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。
幅(mm)300高さ(mm)525奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)3有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
デシケーター 上横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター 上横口コック付 DURANSIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)デシケーター ねじ口キャップ付 DURANSIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
保存/デシケーター