絞り込み
ブランド
  • ニッソーファイン
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(221)
  • 日本理化学器械(NRK)(82)
  • サンプラテック(48)
  • TGK(東京硝子器械)(37)
  • 新光化成(37)
  • Merck(メルクミリポア)(30)
  • 三商(27)
  • 東洋リビング(22)
  • トーリ・ハン(17)
  • フロン工業(11)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • コスモスビード(9)
  • 富士ゲル産業(9)
  • エスコ(8)
  • BRAND(8)
  • JEIO TECH(8)
  • TRUSCO(7)
  • ケニス(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-50(10個入) ニッソーファイン乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-50(10個入)ニッソーファイン
3,798税込4,178
1ケース(10個)
当日出荷
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)材質塩化マグネシウム寸法(mm)130×115質量(g)40/個アズワン品番3-5641-01
ニッソードライMS(通常品) ニッソーファインニッソードライMS(通常品)ニッソーファイン
24,980税込27,478
1箱(90個×1袋)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。
用途防錆、除湿、防湿、調湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3MB) (0.12MB)
乾燥剤ニッソードライMS 両面吸収タイプ ニッソーファイン乾燥剤ニッソードライMS 両面吸収タイプニッソーファイン
3,198税込3,518
1ケース(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
乾燥剤ニッソードライ ニッソーファイン乾燥剤ニッソードライニッソーファイン
3,798税込4,178
1ケース(5個)
12日以内出荷
最大吸湿量はシリカゲル・ゼオライトの4~6倍!最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
種別5個入アズワン品番1-3122-03
乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-200(5個入) ニッソーファイン乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-200(5個入)ニッソーファイン
5,598税込6,158
1ケース(5個)
当日出荷
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)材質塩化マグネシウム寸法(mm)203×155質量(g)160/個アズワン品番3-5641-02
乾燥剤ニッソードライ ニッソーファイン乾燥剤ニッソードライニッソーファイン
5,198税込5,718
1ケース(5個)
翌々日出荷
最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
種別M―200FR 5個入アズワン品番1-3122-02
ニッソードライMS(個包装タイプ) ニッソーファインニッソードライMS(個包装タイプ)ニッソーファイン
37,980税込41,778
1箱(10個×20袋)ほか
7日以内出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3MB) (0.12MB)
ニッソードライM(通常品) ニッソーファインニッソードライM(通常品)ニッソーファイン
21,980税込24,178
1箱(60個×1袋)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。
用途防錆、除湿、防湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3MB) (0.12MB)
ニッソードライM(個包装タイプ) ニッソーファインニッソードライM(個包装タイプ)ニッソーファイン
31,980税込35,178
1箱(5個×12袋)ほか
7日以内出荷
GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
用途防錆、除湿、防湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3MB) (0.12MB)
保存/デシケーター