絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(223)
  • 日本理化学器械(NRK)(82)
  • サンプラテック(48)
  • TGK(東京硝子器械)(37)
  • 新光化成(37)
  • Merck(メルクミリポア)(30)
  • 三商(27)
  • 東洋リビング(22)
  • トーリ・ハン(17)
  • フロン工業(11)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • ケニス(9)
  • コスモスビード(9)
  • 富士ゲル産業(9)
  • エスコ(8)
  • BRAND(8)
  • ニッソーファイン(8)
  • 山仁薬品(8)
  • JEIO TECH(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空デシケーター ULVAC(アルバック)真空デシケーターULVAC(アルバック)
97,980税込107,778
1個
当日出荷
低真空から中真空まで使用可能です。 内部が見やすくクリアな視認性に優れています。 4つの接続ポートで多目的に使用可能です。 バルブセット2式を標準装備です。 ロック機能があり安心です。 金属ベースで高いシール性と高強度を実現しています。
用途脱気・脱泡・真空乾燥・真空含浸・保管酸化防止・教育実験材質カバー/ポリカーボネート、ベース/アルミ、Oリング/FPM質量(kg)3.0容量3.3L圧力13.3Paまで保証内寸(mm)底面Φ165×上面Φ145×高さ175最大寸法(mm)W225×L213×H235ベース4ポート(封止栓×2、ホース口Φ9×2付属)アズワン品番64-2326-24
ピラニ真空計 ケース付+測定子 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計 ケース付+測定子ULVAC(アルバック)
109,800税込120,780
1式
12日以内出荷
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201質量(kg)1.4電源電圧AC100~240V/10VA表示アナログ型番GP-1G(ケース付き)/WP-16測定範囲(Pa)0.4~2700アズワン品番2-081-04
保存/デシケーター