絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • モノタロウ(8)
  • Thermo Fisher Scientific(613)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(372)
  • 大阪ケミカル(325)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(293)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(271)
  • TGK(東京硝子器械)(243)
  • 三商(231)
  • アズワン(195)
  • ビーエム機器(161)
  • WATSON(159)
  • GILSON(ギルソン)(143)
  • QSP(128)
  • SIBATA(柴田科学)(124)
  • Finn(109)
  • Thermo Scientific(105)
  • 武蔵エンジニアリング(88)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(80)
  • Celltreat(78)
  • BMBio(76)
容量(mL)
  • 90~100未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロペット DLABマイクロペットDLAB(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
ピペットコントローラー DLABピペットコントローラーDLAB
7,998税込8,798
1個
当日出荷
レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
ボトルトップディスペンサー DLABボトルトップディスペンサーDLAB
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金精度<±0.5%再現性<0.1%ねじ規格(本体)GL45
マイクロペットプラス DLABマイクロペットプラスDLAB
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
コントローラ交換フィルタ DLABコントローラ交換フィルタDLAB
479税込527
1個
当日出荷
仕様フィルター(μm):孔径/3、疎水性アズワン品番2-3827-11
マイクロペットプラス DLABマイクロペットプラスDLAB
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
マイクロペット DLABマイクロペットDLAB
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
マイクロペットプラス DLABマイクロペットプラスDLAB
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
ピペットフィラー Levo Plus DLABピペットフィラー Levo PlusDLAB
30,980税込34,078
1個
欠品中
強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド材質本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン質量(g)約200電源リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属)表示液晶、バッテリー残量・速度設定値適合ピペット(mL)0.1~100充電時間(時間)約2アズワン品番3-7038-11
マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLABマイクロピペット Hipette・容量可変タイプDLAB
16,980税込18,678
1個
当日出荷
本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分)適合チップビオラモサクラチップ(3-6504-)
電動ピペット dPette DLAB電動ピペット dPetteDLAB
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
ピペットフィラー DLABピペットフィラーDLAB
23,980税込26,378
1個
当日出荷
片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
種別Levo ME 0.1~100mLアズワン品番3-7037-01
ピペットポンプ DLABピペットポンプDLAB
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ラクラク操作が可能!
適合ピペット(mL)~25材質本体:PP、ピペット部:シリコン全長(mm)185アズワン品番2-835-03適合ピペット外径(Φmm)6~9
マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLABマイクロピペット Hipette・容量可変タイプDLAB
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
デジタルビュレット DLABデジタルビュレットDLAB
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
容量(mL)0.01~99.99アズワン品番3-7043-01
Oリング DLABOリングDLAB
299税込329
1個
翌々日出荷
マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 DLABマイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付DLAB
32,980税込36,278
1個
16日以内出荷
本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
校正証明書JCSS校正
デジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付 DLABデジタルビュレット 0.01~99.99mL JCSS校正証明書付DLAB
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
仕様最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:10μL●精度:0.2%●再現性:0.07%●滴定速度調整:16段階●回転数:~1200rpm(5段階設定)●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/EEP●付属品:シャフト、クランプ、回転子(20×6mm)×1個、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方容量(mL)0.01~99.99最小目盛(mL)0.01アズワン品番3-7043-01-24校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー 電動タイプ 0.1~99.9mL JCSS校正証明書付 DLABボトルトップディスペンサー 電動タイプ 0.1~99.9mL JCSS校正証明書付DLAB
99,980税込109,978
1個
欠品中
リモコンタイプのオートディスペンサーです。2種類のモード(分注モード・連続分注モード)で実験に合わせた分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
仕様容量(mL):0.1~99.9●最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:100μL●精度:分注時/10mL±30μL、連続分注時/1mL±6μL●再現性:分注時/10mL±10μL、連続分注時/1mL±9μL●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/FEP●付属品:シャフト、クランプ、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方アズワン品番3-7031-01-24校正証明書JCSS校正
マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 DLABマイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付DLAB
25,980税込28,578
1個
16日以内出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付 DLABマイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 JCSS校正証明書付DLAB
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付 DLABマイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付DLAB
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷から106日以内出荷
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
校正証明書JCSS校正
電動ピペット dPette JCSS校正証明書付 DLAB電動ピペット dPette JCSS校正証明書付DLAB
52,980税込58,278
1個
16日以内出荷
片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付 DLABマイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付DLAB
91,980税込101,178
1個
16日以内出荷から106日以内出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付 DLABマイクロペットプラス シングルチャンネル JCSS校正証明書付DLAB
28,980税込31,878
1本
16日以内出荷から76日以内出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。オートクレーブ可能なスタンダードタイプのマイクロピペット新登場!
校正証明書JCSS校正
ピペットポンプ DLABピペットポンプDLAB
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ラクラク操作が可能!
ピペット DLABピペットDLAB
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
ピペット DLABピペットDLAB
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
片手で容易に操作できる連続分注ピペットです。1回の吸引で最大48回までの分注が可能です。チップは0.5~50mLまでの7種類から用途に応じて選択していただけます。
種別連続分注タイプ 本体 0.01~5mLアズワン品番3-7039-01
ピペットフィラー DLABピペットフィラーDLAB
699税込769
1個
翌々日出荷
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト