絞り込み
ブランド
  • BRAND
  • モノタロウ(8)
  • Thermo Fisher Scientific(614)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(372)
  • 大阪ケミカル(325)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(291)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(268)
  • TGK(東京硝子器械)(241)
  • 三商(231)
  • アズワン(193)
  • ビーエム機器(160)
  • WATSON(158)
  • GILSON(ギルソン)(143)
  • QSP(127)
  • SIBATA(柴田科学)(124)
  • Finn(109)
  • Thermo Scientific(105)
  • 武蔵エンジニアリング(88)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(80)
  • Celltreat(78)
  • BMBio(76)
容量(mL)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マクロピペットコントローラー BRANDマクロピペットコントローラーBRAND
11,980税込13,178
1個
当日出荷
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
マクロピペットコントローラー用フィルター BRANDマクロピペットコントローラー用フィルターBRAND
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様1個入、3μm、TF製TGK品番814-12-06-03
ピペットコントローラー用シリコンアダプタ BRANDピペットコントローラー用シリコンアダプタBRAND
1,898税込2,088
1個
当日出荷
0.1~100mlまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
マクロピペットコントローラー ブルー BRANDマクロピペットコントローラー ブルーBRAND
11,980税込13,178
1個
欠品中
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
ブルー付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
ピペットコントローラ BRANDピペットコントローラBRAND(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)0.1~100仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200質量(g)95接続口径(Φmm)10
チップ BRANDチップBRAND
2,998税込3,298
1袋(1000本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
タイプバルク 未滅菌
交換用3μmメンブレンフィルタ(ピペットコントローラPI用) BRAND交換用3μmメンブレンフィルタ(ピペットコントローラPI用)BRAND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ディスペンセッテ S Organic(分注器) BRANDディスペンセッテ S Organic(分注器)BRAND
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
メスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛 BRANDメスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛BRAND
1,098税込1,208
1本
93日以内出荷
茶目盛入りのエコノミータイプです。
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S BRANDボトルトップディスペンサー Dispensette (R) SBRAND
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
連続分注ピペット PD-チップⅡ BRAND連続分注ピペット PD-チップⅡBRAND
6,298税込6,928
1組(25本)ほか
4日以内出荷から46日以内出荷
ディスペンセッテS BRANDディスペンセッテSBRAND
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。
ボトルディスペンサー BRANDボトルディスペンサーBRAND
47,980税込52,778
1式ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
精度(%)±1.2以下再現性(%)0.2以下使用温度(℃)15~40オートクレーブの可否付属品吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ
デジタルビューレット(タイトレット) BRANDデジタルビューレット(タイトレット)BRAND
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)使用温度範囲(℃)15~40材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム関連資料耐薬品表(0.3MB)
分注器(セリペッター) BRAND分注器(セリペッター)BRAND
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
セリペッターR はアルカリ溶液や培養液、寒天培地(60℃まで)に、またセリペッタープロは酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ材質ポップアッセンブリー:PC、スプリング:スチール、分注カートリッジ:PE、PP、バルブブロック:PP、バルブ:PP、EPDM、排出チューブ:PP、吸引チューブ:PP、排出チューブ用キャップ:ストッパーキャップ、PPタイプセリペッター再現性(%)±0.2以下接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能)関連資料耐薬品表(0.4MB)
ディスペンセッテ S(分注器) BRANDディスペンセッテ S(分注器)BRAND
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir関連資料耐薬品表(0.4MB)
0.2μmメンブレンフィルタ(アキュジェットプロ用) BRAND0.2μmメンブレンフィルタ(アキュジェットプロ用)BRAND
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
メスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛 BRANDメスピペット 先端目盛 クラスB 茶目盛BRAND
999税込1,099
1本
93日以内出荷
茶目盛入りのエコノミータイプです。
メスピペット 先端目盛 クラスAS BRANDメスピペット 先端目盛 クラスASBRAND
5,498税込6,048
1本
93日以内出荷
仕様●容量:50mL●1目盛:0.5mL●許容誤差:±0.2mL●外径:18Φmm●仕様補足:先端目盛:クラスAS●綿栓止:〇アズワン品番65-5705-33
メスピペット 極太大穴 クラスB BRANDメスピペット 極太大穴 クラスBBRAND
2,498税込2,748
1本
93日以内出荷
仕様●容量:5mL●1目盛:0.1mL●許容誤差:±0.1mL●穴径:約3mm●全長:360mm●仕様補足:極太大穴クラスB●綿栓止め付きアズワン品番65-5705-44
ホールピペット クラスAS BRANDホールピペット クラスASBRAND
1,698税込1,868
1本
93日以内出荷
ガラス製のホールピペット
仕様●容量:5mL●許容誤差:±0.015mL●全長:400±10mm●カラーコード:白アズワン品番65-5705-48
ホールピペット クラスAS BRANDホールピペット クラスASBRAND
1,498税込1,648
1本
93日以内出荷
ガラス製のホールピペット
メスピペット 極太大穴 クラスB BRANDメスピペット 極太大穴 クラスBBRAND
2,298税込2,528
1本
93日以内出荷
メスピペット BRANDメスピペットBRAND
2,198税込2,418
1本
93日以内出荷
メスピペット 先端目盛 クラスAS BRANDメスピペット 先端目盛 クラスASBRAND
1,398税込1,538
1本
93日以内出荷
ボトルトップディスペンサー DispensetteR S Organic JCSS校正証明書付 BRANDボトルトップディスペンサー DispensetteR S Organic JCSS校正証明書付BRAND
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付 BRANDボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付BRAND
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
校正証明書JCSS校正
ボトルトップビュレット Titrette JCSS校正証明書付 4760シリーズ BRANDボトルトップビュレット Titrette JCSS校正証明書付 4760シリーズBRAND
289,800税込318,780
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
校正証明書JCSS校正
ボトルトップビュレット 4760シリーズ BRANDボトルトップビュレット 4760シリーズBRAND
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
滴定量は1uL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10uL毎になります。
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA、FEP(フッ素樹脂)、PTFE、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP容量(mL)(最大分注)10電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度10mL吐出時/±0.10%以下、5mL吐出時/±0.20%以下、1mL吐出時/±1.00%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32アズワン品番3-6060-03
バルブシステム BRANDバルブシステムBRAND
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S Organic BRANDボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S OrganicBRAND
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
付属品吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ精度±0.5%以下再現性0.1%表示方式デジタル
連続分注ピペット ハンディステップ BRAND連続分注ピペット ハンディステップBRAND
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
粘性のある液体や蒸気圧の高い液体でも精密な作業が可能です。 チップを挿入すると自動でサイズが認識されます。 タッチSはタッチの機能(分注モード・自動分注モード・ピペッティングモード・お気に入りモード)に加え、連続分注モード、マルチ吸収モード、滴定モードが使えます。
容量(μL)1μL~50mL
ディスペンセッテS BRANDディスペンセッテSBRAND
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。。ISO 9001やGLPに適合すべく精度補正機能を搭載。
ボトルトップビュレット BRANDボトルトップビュレットBRAND
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
滴定量は1μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)25付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度25mL吐出時/±0.07%以下、12.5mL吐出時/±0.14%以下、2.5mL吐出時/±0.7%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32分注容量(mL)25アズワン品番3-6060-01
Transferpettor 7028-12用消耗品セット BRANDTransferpettor 7028-12用消耗品セットBRAND
3,598税込3,958
1式
93日以内出荷
セット内容チップ×2本、シール×1個種別Transferpettor 7028-12用消耗品セットアズワン品番3-6067-14
マイクロピペット BRANDマイクロピペットBRAND
3,398税込3,738
1式
7日以内出荷から93日以内出荷
セット内容チップ×2本、シール×1個
マイクロピペット BRANDマイクロピペットBRAND
119,800税込131,780
1本
7日以内出荷から93日以内出荷
ポジティブディスプレイスメント方式により高粘度の液体でも使用可能です。チップ内部のシールを上下することで液体を吸引、吐出します。
再現性(%)≦0.2精度(%)≦±0.5
連続分注ピペット(ハンディステップS) BRAND連続分注ピペット(ハンディステップS)BRAND
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
別売のPD-チップとの組み合わせにより、1度の充填で49回まで連続分注が可能です。
精度(%)±0.3~0.8%
ディスペンセッテ S-TA(分注器) BRANDディスペンセッテ S-TA(分注器)BRAND
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
フッ化水素酸(HF)の分注を可能にするために特別にデザインされた、アナログ可変式のボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
種別アナログ可変モデル(スライド式)最小目盛(mL)0.2分注容量(mL)1~10材質(接液部)Al2O3-サファイア、ETFE、FEP、PFA、PCTFE、PTFE、Pt-Irまたはタンタル
チップ BOX BRANDチップ BOXBRAND
8,998税込9,898
1袋(28本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
タイプBOX 詰め替え 未滅菌
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト