自立型ピペッター BlueSwanBlue-Ray Biotech欠品中
自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ)仕様付属品(μm):フィルター(0.2)材質本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン質量(g)180(電池含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属)適合ピペット(mL)1~100充電時間約4時間アズワン品番3-9255-01
EzDecap スクリューキャップ開閉システムBlue-Ray Biotech5日以内出荷
自動キャップ開閉装置 EzDecap。スマートなデザインの自動キャップ開閉装置。EzDecap(TM)はスクリューキャップマイクロチューブ・クライオチューブから50mLの遠心管まで幅広い用途でチューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です独自の技術を用いておりキャップの落下エラーを低減し片手で効率的なキャップ開閉が可能ですさまざまなチューブに対応した4つの動作モードを搭載しかつコンパクトなデザインにより実験台のみならず安全キャビネット内でも使用可能です。業務効率の向上。独自の技術により片手での操作を可能にし日常業務を 効率化します。省スペースで設置可能。コンパクトなデザインで実験台や安全キャビネット内で使用可能。
その他【適用キャップ】Φ11~40質量(kg)3.0(Body/0.9、Bracket/2.1)電源Input/AC100-240V、50/60Hz、Output/DC9V、4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×290構成本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書保証期間お客様のご購入から1年アズワン品番68-5382-84所要時間3秒(Cap/Decap)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3
リザーバーADVANTEC税込¥153,780~¥139,800~
チップホルダーEppendorf(エッペンドルフ)税込¥73,678¥66,980
スマートタグMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)税込¥49,478~¥44,980~