絞り込み
ブランド
  • Chemyx
  • モノタロウ(8)
  • Thermo Fisher Scientific(618)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(391)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(381)
  • 大阪ケミカル(328)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(302)
  • TGK(東京硝子器械)(245)
  • 三商(231)
  • アズワン(207)
  • WATSON(172)
  • ビーエム機器(162)
  • GILSON(ギルソン)(148)
  • QSP(133)
  • SIBATA(柴田科学)(114)
  • Finn(110)
  • Thermo Scientific(105)
  • 武蔵エンジニアリング(89)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(80)
  • Celltreat(78)
  • BMBio(76)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネルChemyx
999,800税込1,099,780
1台
7日以内出荷
2つの独立したポンプチャンネル搭載のデュアルモデルです。各チャンネルは異なるシリンジサイズや送液条件が設定でき、同時または個別の運転制御が可能です。 各ポンプチャンネルを交互に注入吸引させる連続プッシュプル運転ができます。 静電式タッチカラーパネル搭載で注入吸引切替可能。 参考情報
仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~100mL●シリンジ数:Pump1/1本、Pump2/1本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大20Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):29kg●モーター分解能:0.0293μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W28×D31×H21cm●重量:6.9kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-46
プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネル Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネルChemyx
659,800税込725,780
1台
67日以内出荷
静電式タッチカラーパネル搭載の注入/吸引切替可能モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。 定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。 定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。 11本架ホルダーのみの単独購入はできません。 11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。またシリンジは付属していません。 参考情報
仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2~11本、11~20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2~5本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):38.5kg●モーター分解能:0.0528μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.2%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.8kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-45
プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ100X 11本架セット 注入専用、11本架、タッチパネル Chemyxプログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ100X 11本架セット 注入専用、11本架、タッチパネルChemyx
579,800税込637,780
1台
92日以内出荷
静電式タッチカラーパネル搭載の注入専用モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。 定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。 定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。 11本架ホルダーのみの単独購入はできません。 11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。 シリンジは付属していません。 参考情報
仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2~11本、11~ 20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2~5本●運転モード:注入のみ●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):25kg●モーター分解能:0.098μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.7kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-43
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト