リバーシブルリザーバー 25枚入Heathrow Scientific当日出荷
各ウェルには番号が付いており、分注間違いの低減が可能です。
片面は50mLリザーバー、反対側は5mL×12列のリザーバーとして使用できます。
各ウェルは外側に向けて角度がついており、ピペット先端がウェル中心に誘導されるため、試薬の無駄やコンタミネーションを防ぎます。
付属のフタはコンタミネーション防止に役立ちます。
材質PPサイズ(mm)125×50×37アズワン品番4-3795-01
ピペットコントローラー 180×45×120mmHeathrow Scientific当日出荷
片手で容易に操作が可能なピペットコントローラーです。
吸引はバルブを握り、親指の操作で吐出、ブローアウトが可能です。
ピペットアダプター、フィルター、フィルターアダプターはオートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。
0.45μm疎水性フィルター付(1個)
仕様適合可能ピペット:120m材質ハウジング/ABS、ノーズコーン/ポリプロピレン、バルブ/シリコンゴム寸法(mm)180×45×120適合ピペット(mL)1~50使用環境温度(℃)0~35アズワン品番4-3496-01
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3