絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(8)
  • Thermo Fisher Scientific(614)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(372)
  • 大阪ケミカル(325)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(291)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(268)
  • TGK(東京硝子器械)(241)
  • 三商(231)
  • アズワン(193)
  • ビーエム機器(160)
  • WATSON(158)
  • GILSON(ギルソン)(143)
  • QSP(127)
  • SIBATA(柴田科学)(124)
  • Finn(109)
  • Thermo Scientific(105)
  • 武蔵エンジニアリング(88)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(80)
  • Celltreat(78)
  • BMBio(76)
容量(mL)
  • 1未満(3)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(2)
  • 3~4未満(2)
  • 5~6未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットコントローラー ケニスピペットコントローラーケニス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
付属品メンブレンフィルタ容量(mL)0.1~100
インク用スポイト ケニスインク用スポイトケニス
259税込285
1組(2mL×10本)ほか
翌日出荷
材質PE容量(mL)2
ガラス注射筒 ロックタイプ ケニスガラス注射筒 ロックタイプケニス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロック式は注射針を差し込むと針を固定でき、高圧注射時の針の脱落を防ぎます。
形状中口タイプロックタイプ
マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) ケニスマイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)ケニス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
電動ピペッター ケニス電動ピペッターケニス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
目盛なしスポイト ケニス目盛なしスポイトケニス
1,098税込1,208
1組(10本)
当日出荷
赤乳豆付の目盛のないスポイトです。
付属品赤乳豆材質ほうけい酸ガラス
カラーシリコン乳豆 ケニスカラーシリコン乳豆ケニス(1件のレビュー)
299税込329
1組(4個)
当日出荷から翌日出荷
色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
赤・青・黄・緑 4色各1個
リザーバー ケニスリザーバーケニス
979税込1,077
1組(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。 ディスポーザブルタイプのリザーバーです。 V字溝になっており、高価な試薬も最後まで無駄なくピペッティングできます。
寸法(mm)137×60×33容量(mL)60底形状V底
活栓コック付注射器 ケニス活栓コック付注射器ケニス
819税込901
1個
当日出荷
コックの開閉だけで、手軽に減圧・加圧実験が行えます。
材質ポリプロピレン目盛(mL)1
マイクロピペット(ITピペット) ケニスマイクロピペット(ITピペット)ケニス
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
適合チップギルソン、クオリティチップ
ピペットチップ ケニスピペットチップケニス
1,198税込1,318
1箱(500本)ほか
8日以内出荷から120日以内出荷
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスVI適合)無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠オートクレーブの可否
微量サンプル用ディスポシリンジ ケニス微量サンプル用ディスポシリンジケニス
5,498税込6,048
1箱(20本)
当日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質外筒/PP プランジャー/PE容量(mL)0.5滅菌EOG滅菌済最小目盛0.01mLオートクレーブの可否不可
連続可変・連続分注器 ケニス連続可変・連続分注器ケニス
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
オートクレーブの可否不可仕様UV照射可適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製
パスツールピペット ケニスパスツールピペットケニス
2,898税込3,188
1箱(250本)
翌日出荷
培養液の吸引や分注の際に便利です。
入数250本
カラーシリコンピペッター ケニスカラーシリコンピペッターケニス
3,698税込4,068
1個(1個)
翌日出荷から11日以内出荷
耐薬品性に優れたシリコンゴム製の安全ピペッターです。色によりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。
容量(mL)最大50口径(mm)接続口内径5
ピペットチップ ケニスピペットチップケニス
1,198税込1,318
1箱(1000本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスⅠ適合)オートクレーブの可否規格DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
マイクロピペット ケニスマイクロピペットケニス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
オートクレーブの可否下部のみ可
ネプチューンバリアチップ(フィルターチップ) ケニスネプチューンバリアチップ(フィルターチップ)ケニス
14,980税込16,478
1箱(96本×10セット)ほか
当日出荷から121日以内出荷
ガラスチップ(G-1000N用) ケニスガラスチップ(G-1000N用)ケニス
3,998税込4,398
1箱(20本)
翌日出荷
ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
ケミカルスポイト ケニスケミカルスポイトケニス
609税込670
1組(10本)
当日出荷
材質PE
コントロール注射筒 ケニスコントロール注射筒ケニス
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷から19日以内出荷
内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ)先端ロック先形状中口
ピペットチップ ケニスピペットチップケニス
3,598税込3,958
1組(1000本)
翌日出荷
様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。
容量(μL)1000材質PP(ポリプロピレン)ブルー入数1000本(バルク)オートクレーブの可否
ガラスチップ(G-10000N用) ケニスガラスチップ(G-10000N用)ケニス
5,498税込6,048
1箱(6本)
6日以内出荷
ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
ディスポフィーディングニードル ケニスディスポフィーディングニードルケニス
10,980税込12,078
1組(100本)
翌日出荷から3日以内出荷
EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
タイプステンレスチューブタイプ入数100本(5本/包×20)
マイクロシリンジポンプ ケニスマイクロシリンジポンプケニス
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。 大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。 使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
寸法(mm)240×195×125電源(V)AC100(50/60Hz)精度±<0.35%適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
セロロジカルピペット ケニスセロロジカルピペットケニス
9,998税込10,998
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
ショートセロロジカルピペット ケニスショートセロロジカルピペットケニス
11,980税込13,178
1箱(250本)ほか
6日以内出荷
長さ230mmのショートタイプで、限られたワークスペースでの作業に適しています。 双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済包装ペーパー/プラスチック個別包装
交換用ガラスバレル ケニス交換用ガラスバレルケニス
28,980税込31,878
1組(6個)
翌々日出荷
対応0.3mL用
潤滑剤 70mL ケニス潤滑剤 70mLケニス
5,798税込6,378
1個(70mL)
翌々日出荷
対応機種共通
PP製リザーバー 60mL ケニスPP製リザーバー 60mLケニス
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
対応機種クラッシック
スペアパーツセット ケニススペアパーツセットケニス
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
セット内容スプリング2個 ボールバルブ2個 パッキン2個 ワッシャー1個 クリップ1個
穴開きゴムスポイト ベーク先付属 ケニス穴開きゴムスポイト ベーク先付属ケニス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
セット内容穴開け済本体+ベーク先
ゴムスポイト ケニスゴムスポイトケニス
979税込1,077
1個
当日出荷
活栓コック付注射器 ケニス活栓コック付注射器ケニス
1,298税込1,428
1個(50mL)ほか
翌日出荷
コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
材質ポリプロピレン目盛(mL)1
交換用メンブレンフィルタ ケニス交換用メンブレンフィルタケニス
799税込879
1個
翌日出荷
専用アダプタ(G-1000N用) ケニス専用アダプタ(G-1000N用)ケニス
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
専用アダプタ(G-200N用) ケニス専用アダプタ(G-200N用)ケニス
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
マキシペンス低滞留チップ ケニスマキシペンス低滞留チップケニス
1,698税込1,868
1袋(500本)ほか
8日以内出荷
摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスVI適合)規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
マキシペンス低滞留チップ ケニスマキシペンス低滞留チップケニス
2,398税込2,638
1袋(1000本)
8日以内出荷
摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質PP(USPクラスVI適合)無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛入数1000本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
フィルターチップ ケニスフィルターチップケニス
11,980税込13,178
1袋(960本)
8日以内出荷
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト