絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • SIBATA(柴田科学)(383)
  • 北川式/光明理化(244)
  • アズワン(108)
  • TGK(東京硝子器械)(96)
  • Blookfield(86)
  • ジーエルサイエンス(72)
  • 三商(71)
  • ガステック(54)
  • 光明理化(53)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(48)
  • 東亜計器(48)
  • 安藤計器製工所(40)
  • A&D(31)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • ケニス(29)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(22)
  • コクゴ(16)
  • 日本計量器工業(14)
  • 新コスモス電機(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズ紫外線強度計 マザーツールポケットサイズ紫外線強度計マザーツール
16,980税込18,678
1個
当日出荷から26日以内出荷
小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品電池、取説質量(g)約160電源CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA精度±(4%F.S+2dgt)表示最大表示1999カウント、文字高8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2応答時間約0.4秒/回測定レンジ0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2測定波長250~390nm
デジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載)マザーツール
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から26日以内出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域)測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃精度±(4%fs+2dgt)k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
デジタル紫外線強度計 マザーツールデジタル紫外線強度計マザーツール
21,980税込24,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)精度±(4%fs+2dgt)センサーフォトダイオード電源006P(9V)×1寸法(mm)本体:70×131×25、センサ:45×170×32質量(g)約230コード長さ(mm)約100
分析・環境・測定器具