絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • SIBATA(柴田科学)(385)
  • 北川式/光明理化(244)
  • アズワン(107)
  • TGK(東京硝子器械)(96)
  • Blookfield(86)
  • ジーエルサイエンス(81)
  • 三商(72)
  • 光明理化(54)
  • ガステック(54)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
  • 東亜計器(48)
  • 安藤計器製工所(40)
  • A&D(31)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • ケニス(29)
  • コクゴ(16)
  • 日本計量器工業(13)
  • 新コスモス電機(10)
  • BRAND(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Bヤマト産業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
分析機用フィン付二段圧力調整器 ヤマト産業分析機用フィン付二段圧力調整器ヤマト産業
81,980税込90,178
1台
21日以内出荷
圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能があります。
用途温度降下ガス分析機用、研究用。トラスコ品番851-3565材質真鍮流体エチレンガス接続口【入口】W22-14袋ナット(左)【出口】Rc1/4
圧力調整器(バランス一段式) NPR-1シリーズ ヤマト産業圧力調整器(バランス一段式) NPR-1シリーズヤマト産業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口パージバルブなし質量(kg)1.6材質(本体)真鍮(C3604B)使用圧力P1/~15MPa、P2/~0.66MPa接続入口:W22/14(P)右袋ナット、出口:バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-11標準流量320L/min(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズヤマト産業
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口:(パージバルブ)なし質量(kg)1.6材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-13標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズヤマト産業
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様入口:(パージバルブ)あり質量(kg)1.6使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
圧力調整器 フィン式2段式 ヤマト産業圧力調整器 フィン式2段式ヤマト産業
89,980税込98,978
1台
38日以内出荷
カバー部に大気と熱交換させるアルミフィン仕様です。炭酸ガスなどの減圧時に圧力降下するガスに適しています。二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なくガスの安定供給が可能です。ガス純度~99.999%のガス供給に適しています。※入口/出口圧力計・継手・対象ガス種等は他の仕様もございます。
仕様使用圧力(Pa):P1/2~15M、P2/0.2~0.66M、入口接続:W22/14(P)右袋ナット、出口接続:バルブ付(Rc1/4)、標準流量(L):5/min(CO2)質量(kg)1.3対象ガスCO2
分析・環境・測定器具