絞り込み
ブランド
  • A&D
  • SIBATA(柴田科学)(386)
  • 北川式/光明理化(244)
  • アズワン(106)
  • TGK(東京硝子器械)(96)
  • Blookfield(84)
  • ジーエルサイエンス(81)
  • 三商(72)
  • 光明理化(54)
  • ガステック(54)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
  • 東亜計器(48)
  • 安藤計器製工所(40)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • ケニス(28)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(22)
  • コクゴ(16)
  • 日本計量器工業(13)
  • 新コスモス電機(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポーザブルアルミ皿 A&Dディスポーザブルアルミ皿A&D
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用サンプル容器 A&D粘度計用サンプル容器A&D
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
材質PC(ポリカーボネート)
粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器 A&D粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器A&D
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D音叉振動式粘度計 SVシリーズA&D
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子スタンドセット標準付属RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
粘度計用除振台 A&D粘度計用除振台A&D
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76自重(kg)27RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計校正用標準液 A&D粘度計校正用標準液A&D
46,980税込51,678
1個
22日以内出荷
粘度計用オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
重心調整皿 A&D重心調整皿A&D
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス容器 A&Dガラス容器A&D
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
粘度計用ガラス容器
RoHS指令(10物質対応)対応
音叉振動式レオメーター RVシリーズ A&D音叉振動式レオメーター RVシリーズA&D
1,398,000税込1,537,800
1台
翌日出荷
新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度撹拌、流動中の測定が可能専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定校正可能校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)サンプル量(mL)10測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ A&D音叉振動式粘度計 SV-AシリーズA&D
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
最小必要サンプル量2ml(SV1A)音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化チタン製振動子で耐薬品性高スタンドセット標準付属RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備固有振動数(Hz)30測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30HzRoHS指令(10物質対応)対応
重心調整皿 A&D重心調整皿A&D
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
マスコンパレータ―用重心調整皿 マスコンパレータ―に取り付けることにより、測定物の重心が皿の中心に来るように自動的に調整され、偏置誤差の影響を小さくすることが可能。
粘度計/レオメーター用表示部・コントローラ部カバー A&D粘度計/レオメーター用表示部・コントローラ部カバーA&D
899税込989
1個
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ、RVシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
粘度計/レオメーター用本体カバー A&D粘度計/レオメーター用本体カバーA&D
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ、RVシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
粘度計電磁スターラー A&D粘度計電磁スターラーA&D
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズリモート・マイクロ
粘度計用アナログ A&D粘度計用アナログA&D
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズアナログ電圧出力0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用ガラス容器 A&D粘度計用ガラス容器A&D
29,980税込32,978
1セット
31日以内出荷
粘度計用スタンドセット A&D粘度計用スタンドセットA&D
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズセット内容計量部固定スタンド×1、X-Y-Zステージ×1、サンプル容器(容量2ml)フタ付き×1、容器ホルダー(容量2ml)×1、サンプル容器(容量45ml)×1材質サンプル容器、ホルダー:PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用粘度計用ソフトウェアセット A&D粘度計用粘度計用ソフトウェアセットA&D
95,980税込105,578
1セット
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズセット内容WinCT-Viscosity×1、RS-232Cケーブル×1、シリアル-USBコンバータ×1RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用容器セット A&D粘度計用容器セットA&D
58,980税込64,878
1セット
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用容器ホルダー A&D粘度計用容器ホルダーA&D
9,798税込10,778
1セット(5個)
31日以内出荷
用途容量2mL用適合機種SV-1A/SV-1H
粘度計用容器台 A&D粘度計用容器台A&D
9,798税込10,778
1セット(2個)
31日以内出荷
用途容量2mL用適合機種SV-1A/SV-1HRoHS指令(10物質対応)対応
容器ホルダー A&D容器ホルダーA&D
9,598税込10,558
1個
翌日出荷
容器ホルダー 2mL用5個セット
適合SV-1A/SV-1HRoHS指令(10物質対応)対応
少量サンプル容器 A&D少量サンプル容器A&D
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
粘度計用少量サンプル容器フタ付10個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3400RoHS指令(10物質対応)対応
循環水ジャケット A&D循環水ジャケットA&D
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
粘度計用循環水ジャケット1個<本体:PC(ポリカーボネート)製、パッキン:シリコンゴム製>、 少量サンプル容器(容量10ml)フタ付4個。ご注意:循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります。
適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3403RoHS指令(10物質対応)対応
音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ A&D音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-HシリーズA&D
199,800税込219,780
1台ほか
翌日出荷から76日以内出荷
使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
延長ケーブル A&D延長ケーブルA&D
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
粘度計用延長ケーブル
適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3406ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
位置決め用ストッパー A&D位置決め用ストッパーA&D
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
粘度計用位置決め用ストッパー
適合SV-A/SVシリーズトラスコ品番838-3402RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック保存容器 A&Dプラスチック保存容器A&D
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
粘度計用プラスチック保存容器<本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、中フタ:LDPE(低密度ポリエチレン)>(密閉性に優れ液漏れしにくい)(容量 120ml)、20個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3405RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル容器 A&Dサンプル容器A&D
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
粘度計用サンプル容器
材質PC(ポリカーボネート)
ガラス保存容器 A&Dガラス保存容器A&D
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
粘度計用ガラス保存容器(容量約60ml、内径47mm)10個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3404容量(mL)約60(内径Φ47mm)RoHS指令(10物質対応)対応
X-Y-Zステージ A&DX-Y-ZステージA&D
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
粘度計用X-Y-Zステージ
適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番807-2401RoHS指令(10物質対応)対応
分析・環境・測定器具