6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質PS(ポリスチレン) 仕様吸光変動率:+1% 使用範囲(mm)350~800 光路長(mm)10±0.5
1ケース(100個)
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックテドラー用シリコン栓
テドラーバッグ用のシリコン栓です。各容量共通です。 テドラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。
呼称TS-10 (10コ)
1組(10個)
699 税込769
4日以内出荷

ゲルマニウム測定装置・NaIシンチレーション用。放射線量計測のゲルマニウム半導体検出器のセンサー部分が入るよう凹みを付けた容器です。容量は、700ml、1L、2Lの3種類を用意しています。製品は全数検査を行い、寸法公差や接着強度を厳密に管理しています。校正用線源(標準線源)用にも最適です。文部科学省放射線測定法対応です。オールアクリル製。
材質アクリル 規格文部科学省放射線測定法対応 水位表示赤色彫刻
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックガス分散チューブ
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm)300 型番9128 フィルター直径(Φmm)25.4 接続チューブ外径Φ9.5mm
1袋(4個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

サンプラテックテドラーバッグ
テドラー(R)バッグはデュポン社のポリビニールフルオライド (沸化ビニール)フィルムを使用しています。 テドラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。 抜群のガスバリアー性は貴重なサンプルを有効に活用できます。 可塑剤を一切含まず測定ガスに影響を与えません。
用途大気汚染採集測定・工場排ガスおよび悪臭サンプリング石油ガス成分分析用サンプリング・エンジン関連排ガス採取 外径×内径(Φmm)接触部:7×5 材質PVF(ポリビニルフルオライド)
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプラテックアクリル遮へい板
厚さ10mmのアクリル製シールドですのでアイソトープを使用している研究者の目をβ線から保護します。
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)