絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- Blookfield(82)
- elcometer(12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- SIBATA(柴田科学)(385)
- SKC(環境測定)(312)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- アズワン(107)
- ガステック(54)
- ケニス(28)
- コクゴ(16)
- ジーエルサイエンス(79)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- 北川式/光明理化(236)
- 安藤計器製工所(40)
- 東亜計器(45)
- 近江オドエアーサービス(30)
- ブランドをもっと見る

ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定
bitstrong(ビットストロング)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷・UVA(320~400nm)、UVB(280~320nm)の波長の紫外線の測定とUVI(紫外線指数)のモニタリングが簡単な操作でできます。・見やすいディスプレイを搭載しています。・携帯性に優れるコンパクトなデザインです。・最大100件の測定値を記録できます。・測定値を固定して見やすくするホールド機能を搭載しています。・起動時には最大値、最小値、平均値も自動的に測定を開始します。・設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。用途・爬虫類の飼育。・樹脂、接着剤UV硬化。・製版、フォトリソグラフィのUV露光管理。・UVI測定。・UVランプの照度と経年劣化のモニタリング。・UV治療。・健康的な日焼けの管理。・インテリア内装の日焼け予測付属品日本語取扱説明書、単4型乾電池 2本仕様●測定再現性(UV:μW/cm2):UV:±10、UVI:±1●測定範囲(UV:μW/cm2):UV:0~5000、UVI:0~20●測定表示分解能(UV:μW/cm2):UV:0.1(0~999.9)、(100~5000)、UVI:1寸法(mm)152×68×23質量(g)127(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)波長(nm)カットオフ:400±10、カットオフ:280±10メモリー容量100件動作/保管温度(℃)0~50/-20~60