近赤外線照射装置ハヤシレピック10日以内出荷
ハロゲンランプの近赤外線だけを照射する近赤外線照射装置です。
近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプとIR80フィルター(800nm以上透過)を内蔵しており、可視光を出さずに近赤外線(800~1100nm)を照射します。
仕様●定格入力電圧:AC100V(AC200Vは出荷時調整)●定格入力周波数:50/60Hz●定格消費電力:130W●ランプ型式:JCR12V100W10H/G1/IR(平均寿命100時間ー保証値ではりません)●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式 - 電圧可変範囲/DC3V~12V、光量可変範囲/2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●光学フィルター:IR80フィルター●使用温度:0~ 40℃ / 20~ 80%RH(ただし結露なし)●機能:ランプON/OFF機能 / 光量調整リモート機能(制御電圧 DC0V-+5V MAX)/ ランプ切れ検出機能(ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●外径寸法:W115×D231×H130mm(突起部除く寸法)●重量:約2.7kgアズワン品番67-9341-94