粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。
付属品校正証明書添付(英語)
材質シリコンオイル
容量(mL)500(1pint)
《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
ハイシアコーンプレート粘度計の高温用の粘度標準液です。
種別CAP用 粘度標準液
SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。
材質ステンレス(SUS302)
粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なカップリングナットです。
質量(kg)5
長さ(cm)2.6
アズワン品番69-6302-85
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
ブルックフィールド社製粘度計のスタンド(台座)に取り付けるレベリングスクリューです。粘度計の水平を調整する為のねじ式のパーツです。
質量(kg)11
アズワン品番69-6867-29
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。
回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。
装置本体でグラフを表示可能です。
装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。
レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。
仕様速度切替段数:2600
質量(kg)9
電源(V)AC90~260
回転数(min-1[r.p.m])0.01~250
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。
レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。
0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。
回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
仕様速度切替段数:290
トラスコ品番180-6802
セット内容標準スピンドル4本(LV)、6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト
質量(kg)9
電源(V)AC90~260
回転数(min-1[r.p.m])0.1~200
測定粘度範囲(cP/mPa・s)100~40
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
65日以内出荷
タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト
質量(kg)9
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途比較的低粘度の液体粘度測定用。
仕様1必要電源:90~260V、50/60Hz、50VA
セット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース
質量(kg)7.7
ハイシアコーンプレート粘度計の低温用の粘度標準液です。
種別CAP用 粘度標準液
大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。
高濃度フィルムパテ用のスピンドルです。スピンドル測定部が短く、底の浅いビーカーで使用できます。
種別高濃度フィルムパテ用スピンドル
アズワン品番62-2942-28
1個
¥149,800
税込¥164,780
62日以内出荷
車潤滑オイル用の低温粘度測定用スピンドルです。
種別車潤滑オイル用 低温粘度測定用スピンドル
アズワン品番62-2942-27
1個
¥93,980
税込¥103,378
62日以内出荷
DIN53019準拠の測定を行うためのUL低粘度アダプター用のスピンドルです。
種別DINスピンドル
SUS316製の低粘度アダプター用のスピンドルです。
種別UL低粘度アダプター用スピンドル
アズワン品番62-2942-12
1個
¥289,800
税込¥318,780
60日以内出荷
SUS304製の低粘度アダプター用のスピンドルです。
種別UL低粘度アダプター用スピンドル
アズワン品番62-2942-11
1個
¥159,800
税込¥175,780
60日以内出荷
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
種別クローズ型
構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドル
アズワン品番62-2942-10
1個
¥739,800
税込¥813,780
翌々日出荷
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS304製です。
種別オープン型
構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、チューブエンドキャップ(6個)、スピンドル
アズワン品番62-2942-09
1個
¥629,800
税込¥692,780
5日以内出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77
アズワン品番62-2942-07
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23
アズワン品番62-2942-06
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32
アズワン品番62-2942-05
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19
アズワン品番62-2942-04
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
種別SSA用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77
アズワン品番62-2942-03
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
種別SSA用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23
アズワン品番62-2942-02
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
種別SSA用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32
アズワン品番62-2942-01
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別SSA用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19
アズワン品番62-2941-99
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のDINスピンドルです。
仕様せん断速度(1/s):1.29N
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.22N
高さ(mm)13.21
アズワン品番62-2941-91
直径(mm)4.78
サンプル量(mL)16.1
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6RZです。
仕様せん断速度(1/s):0.4N
高さ(mm)8.64
アズワン品番62-2941-90
直径(mm)8.74
サンプル量(mL)2.1
1個
¥489,800
税込¥538,780
60日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-8Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.29N
高さ(mm)20.7
アズワン品番62-2941-89
直径(mm)6.99
サンプル量(mL)4.2
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-7Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.48N
高さ(mm)17.12
アズワン品番62-2941-88
直径(mm)9.55
サンプル量(mL)3.8
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。