スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
光路長(mm)10
高さ外寸(mm)45
長さ外寸(mm)12
幅外寸(mm)12
少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
四面透明型はどの方向からも測定でき、蛍光分析、濁度分析に適しています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
タイプ四面透明
容量(mL)4.5
光路長(mm)10
高さ外寸(mm)45
幅外寸(mm)12
長さ外寸(mm)12
耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
仕様細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)
種別円筒型フィルター
枝管長さ(mm)Φ8×250
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)180
最小目盛1
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%)0~100
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050
規格標準品
最小目盛(g/cm3)0.001
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)180
標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。
適合セル:光路10×幅10×高さ45mm
材質SUS304(電解研磨)
規格規格標準セル×50本(5×10本立)
角穴(mm)約15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
1セット(1000個)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れています。直径5~100μm(平均40μm)の気孔がランダムに分布しているため、均一に気泡を発生させることができます。通常0.1kgf/cm2程度の圧力で気泡の発生が始まります。製造時から発泡剤などの添加物を含んでいないため、溶出による汚染の心配がありません。
種別丸形
耐熱温度(℃)100
積み重ね可能。オートクレープ可(121℃)。組み立て式 (P.P製)
寸法(mm)130×110×43
立て数42本立て(6×7列)
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。リンデンマンガラスは低融点(585℃)でX線透過率が高い。(ソーダガラスは融点708℃)
材質リンデンマンガラス
たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。融点708℃。
材質ソーダガラス
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
高いトランスフェクション能力が実証されたキュベット。ギャップのサイズごとにキャップの色が異なり、識別が簡単。キャップは書き込みやすいフロスティ加工。コンタミネーションから守る個包装の上、個別にスポイトが付いています。ほとんどのエレクトロポレーション機器でお使いいただけます。
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。