特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ジーエルサイエンススマートバッグPA
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど 仕様低ブランク 材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製 耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
用途無機ガス、有機溶剤など 材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製 耐熱温度(℃)100 フィルム厚さ(μm)50
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ジーエルサイエンスシリンジ採取コネクター
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-01 品名シリンジ採取コネクター
1箱(1個)
8,590 税込9,449
当日出荷

2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで洗浄できます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。
仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃ アズワン品番67-5201-07
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-02 品名交換用セプタム
1箱(25個)
3,790 税込4,169
当日出荷

耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム 耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム 耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジーエルサイエンス普及型圧力調整器
リーズナブルなボンベ用一般圧力調整器です。
材質真鍮 タイプ出口バルブ付二段式 一次側圧力(MPa)2~20
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(500枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジーエルサイエンスセル洗浄液
セル洗浄用無リン酸系の洗浄液で、2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで一般的な汚れ・グリース・ハイドロカーボン・タンパク質・ポリマー類の汚れを洗浄できます。
容量(L)5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。 外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
容量(mL)100 ホース径(Φmm)8 アズワン品番64-1240-61
1個
29,980 税込32,978
欠品中

耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
材質PVDFフィルム 耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)50
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ混合ガス 種類酸素 容量(L)4.5 濃度(%)0.005 アズワン品番2-4067-33
1本
54,980 税込60,478
6日以内出荷

ジーエルサイエンススカイピアバッグ
VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジーエルサイエンスセル洗浄用 角型バスケット
取手付きで、金属性ワイヤーの表面にゴムラバーのコーティングを施していますので、洗浄物を傷つけることはありません。10mm角型標準セルが9個いれられるよう専用の仕切りを設けています。
用途セル・一般部品洗浄 寸法(mm)62×62×40(H) アズワン品番61-9067-08
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ジーエルサイエンスエコノミーセル S10-UV-10E
二面透明・石英セル。エコノミータイプ
外径(Φmm)12.5×12.5×45 光路長(mm)10 アズワン品番61-9062-81 光路幅(mm)10
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SMART BAG PEsは、38ミクロンのフィルムで作られ、揮発性有機化合物(VOC)の減退が少ないなどの特長があります。におい・かおり環境協会の承認となりましたため器材推奨マークを付けて出荷いたします。
仕様スリーブ取り付け位置:バッグ上辺中央 容量(L)10 サイズ(mm)350×500 アズワン品番68-7411-50 スリーブタイプPP製8スリーブ
1枚
2,898 税込3,188
24日以内出荷

SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
スリーブタイプPP製8スリーブ
1枚
1,798 税込1,978
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジーエルサイエンススマートバッグPA EE型
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53 主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど 型式EE 容量(L)1 コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクター コード3008-97801 アズワン品番63-8592-72
1枚
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ジーエルサイエンススマートバッグ2F AF型
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)50 主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど 型式AF コネクタ片口PPスリーブ
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジーエルサイエンススマートバッグPA CG型
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53 主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど 型式CG コネクタ両口PPスリーブ
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジーエルサイエンススマートバッグPA AF型
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53 主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど 型式AF コネクタ片口PPスリーブ
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジーエルサイエンステドラーバッグ EE型
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100 フィルム厚さ(μm)50 主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など 型式EE 容量(L)1 コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクター コード3008-15501 アズワン品番63-8592-01
1枚
3,498 税込3,848
3日以内出荷

ジーエルサイエンステドラーバッグ CCS型
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100 フィルム厚さ(μm)50 主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など 型式CCS コネクタ両口Φ7スリーブ
1枚
3,498 税込3,848
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジーエルサイエンステドラーバッグ CD型
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100 フィルム厚さ(μm)50 主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など 型式CD コネクタ両口M6コネクター
1枚
3,898 税込4,288
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーエルサイエンステドラーバッグ AAS型
有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
耐熱温度(℃)100 フィルム厚さ(μm)50 主な用途大気、無機ガス、有機溶剤など 型式AAS コネクタ片口Φ7スリーブ
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
38,980 税込42,878
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
4,298 税込4,728
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーエルサイエンスセルアダプタ 6220シリーズ
組立セルAB10・AB20タイプを標準セルに入れて分析を行なう際に使用します。光路長5mmセル対応
種別CAS-10-5 アズワン品番61-9067-27
1個
57,980 税込63,778
欠品中

ジーエルサイエンスセルアダプタ 6220シリーズ
組立セルAB10・AB20タイプを標準セルに入れて分析を行なう際に使用します。光路長2mmセル対応
種別CAS-10-2 アズワン品番61-9067-24
1個
57,980 税込63,778
欠品中

ジーエルサイエンスセルアダプタ 6220シリーズ
組立セルAB10・AB20タイプを標準セルに入れて分析を行なう際に使用します。光路長1mmセル対応
種別CAS-10-1 アズワン品番61-9067-23
1個
57,980 税込63,778
欠品中

転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。
仕様50mm標準セルが合計6個収納可能 種別SHK-50-50 アズワン品番61-9067-02
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。30mm標準セルが4個と40mm標準セルが4個収納可能
仕様30mm標準セルが4個と40mm標準セルが4個収納可能 種別SHK-30-40 アズワン品番61-9067-01
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷