絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • SIBATA(柴田科学)(386)
  • 北川式/光明理化(244)
  • アズワン(106)
  • TGK(東京硝子器械)(96)
  • Blookfield(84)
  • ジーエルサイエンス(81)
  • 三商(72)
  • 光明理化(54)
  • ガステック(54)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
  • 東亜計器(48)
  • 安藤計器製工所(40)
  • A&D(31)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • ケニス(28)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(22)
  • 日本計量器工業(13)
  • 新コスモス電機(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス採集バック コクゴガス採集バックコクゴ
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
天然ゴム製なので、操作が容易で精密な分析に非常に便利です。
カートリッジ式インラインフィルター コクゴカートリッジ式インラインフィルターコクゴ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃耐圧:600kPaサイズ:20×60Lmm材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)形状1/8チューブ内径(Φmm)3~4
ディスポーザブルセル コクゴディスポーザブルセルコクゴ
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
受光方向を一定にする矢印付き。セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
石英セル コクゴ石英セルコクゴ
7,798税込8,578
1個ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
ディスポーザブルセル コクゴディスポーザブルセルコクゴ
8,998税込9,898
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
UV-Cuvetteは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)260≦±0.010、300≦±0.002
PTFEバブラーボート丸型 コクゴPTFEバブラーボート丸型コクゴ
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
全面フッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、フッ素化合物を除くほとんどの酸、アルカリ溶剤等に侵されません。
最高圧力(MPa)0.2以下(常温)最高使用温度(℃)100以下
アルミニウムバッグ コクゴアルミニウムバッグコクゴ
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷から12日以内出荷
4層構造で、遮光性に優れ、ガス透過は非常に少ない。機械強度に優れています。耐熱温度:70℃
ミニインラインガスフィルター コクゴミニインラインガスフィルターコクゴ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。
材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316使用温度範囲(℃)+5~48接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
PTFEバブラー コクゴPTFEバブラーコクゴ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので、溶出による汚染の心配がありません。耐熱性:最大使用温度100℃以下気泡の均一性:多孔質部の気孔は長径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので、均一に気泡を発生します。【使用例】IC製造工程中のウェハーの洗浄、エッチングの効率アップ好気性発酵における培養液の通気撹拌炭酸ガス、塩素ガス等の呼吸反応工程メッキ液等の撹拌その他腐食性液体や溶剤等の撹拌
セル用アクセサリー コクゴセル用アクセサリーコクゴ
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
オートクレーブ可(121℃)。2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。
寸法(mm)210×70×38H
ディスポーザブルセル用フタ コクゴディスポーザブルセル用フタコクゴ
3,598税込3,958
1箱(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
ディスポーザブルセル コクゴディスポーザブルセルコクゴ
6,898税込7,588
1箱(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
寸法(mm)12.5×12.5×45H測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)260≦±0.010、300≦±0.002
サンプリングバッグ コクゴサンプリングバッグコクゴ
1,798税込1,978
1枚
12日以内出荷
特に臭気用ガスの採取に最適です。
フッ素樹脂バッグ コクゴフッ素樹脂バッグコクゴ
2,498税込2,748
1枚
12日以内出荷
耐熱性に優れています。
粘度計 コクゴ粘度計コクゴ
679,800税込747,780
1台
9日以内出荷
ピボット保護用自動ロック装置を採用したコンパクトな粘度計です。粘度計の運転/停止に連動して働くピボット保護用自動ロック装置を内蔵しています。任意時間で測定値を保持したまま粘度値を4種類(%、mPa・s、Pa・s、kPa・s)の単位で任意に選択表示できます。マイクロステップ駆動パルスモーターによるダイレクトドライブ電子変速方式です。プリンタ取り込みソフトと組み合わせて使用できます。
電源(V)100 AC 50/60Hz再現性(%)フルスケールの±0.2以内精度(%)フルスケールの±2以内消費電力(VA)50
フローインディケーター コクゴフローインディケーターコクゴ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
液体やガスの流れを観察し、指定矢印方向へ流れを設定します。フローレートは内部ナイロン球の位置や回転スピードで判断します。水の場合は球が水平位置で最小50mL/分以上、垂直位置で最小140ml/分以上で回転します。空気の場合は球が水平位置で最小3L/分以上、垂直位置で最小8L/分以上で回転します。
用途軟質チューブ用材質ボディ:ポリスチレン(PS)耐圧力(kPa)6使用温度常温(+20℃)
分析・環境・測定器具