絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • A-Gas Japan(4)
  • マザーツール(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • ケニス(3)
  • エスコ(2)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 京都電子工業(2)
  • カスタム(1)
  • 日油技研工業(1)
  • 三商(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • アントンパール・ジャパン(1)
  • Tenmars(1)
  • bitstrong(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

分析・環境・測定器具 :「CM2」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワンケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型アズワン(1件のレビュー)
5,690税込6,259
1本
当日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型 アズワンケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型アズワン
5,690税込6,259
1本
当日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ アズワンタッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズアズワン
337,000税込370,700
1台
当日出荷
5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
仕様FSトルク:673.7dyne-cm2付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01
ポータブル密度比重計 アズワンポータブル密度比重計アズワン
220,800税込242,880
1個
12日以内出荷
アズワン品番1-901-01比重測定範囲0.0000~2.0000g/cm3
ナフロン(R)バブラー アズワンナフロン(R)バブラーアズワン
120,000税込132,000
1枚
101日以内出荷から103日以内出荷
PTFE(ナフロン)製ですので耐薬品性に優れています。 添加剤を含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。 100℃の高温まで使用可能です。
仕様気泡発生圧力/9.8kPa(0.1kgf/cm2)〈br〉気孔/5~100μm(平均40μm)
携帯型ディスポ粘度計 アズワン携帯型ディスポ粘度計アズワン
365,000税込401,500
1台
123日以内出荷
ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。キャリブレーションが不要で操作が容易です。米国ではASTM(塗料・コーティング試験法)として認められています。
仕様計測粘度範囲(mPa・s):2~10^6、測定サンプル量(cm):約253セット内容サポートスタンド、サンプルチューブ×2本、フォーリングニードル(メタル製)、温度計、ストップウォッチ精度±2%以内アズワン品番1-2158-01
携帯型ディスポ粘度計 PDVシリーズ アズワン携帯型ディスポ粘度計 PDVシリーズアズワン
499,000税込548,900
1セット
123日以内出荷
ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。キャリブレーションが不要で操作が容易です。米国ではASTM(塗料・コーティング試験法)として認められています。携帯型のディスポーザブル粘度計
仕様計測粘度範囲(mPa・s):2~43000 測定サンプル量:約4.5cm3 本体セット精度±3%以内粘度範囲(mPa・s)2~43000アズワン品番1-2158-02
cmc特集
おすすめ人気ランキング
分析・環境・測定器具