絞り込み
ブランド
  • セコニック
  • SIBATA(柴田科学)(386)
  • 北川式/光明理化(244)
  • アズワン(106)
  • TGK(東京硝子器械)(96)
  • Blookfield(84)
  • ジーエルサイエンス(81)
  • 三商(72)
  • 光明理化(54)
  • ガステック(54)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
  • 東亜計器(48)
  • 安藤計器製工所(40)
  • A&D(31)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • ケニス(28)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(22)
  • コクゴ(16)
  • 日本計量器工業(13)
  • 新コスモス電機(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動式粘度計(ビスコメイト) セコニック振動式粘度計(ビスコメイト)セコニック
549,800税込604,780
1個(1個)
5日以内出荷
共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。約3~5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。
寸法(mm)プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190質量(kg)プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2構成プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフトデジタル出力RS-232C使用環境10~40℃ 20~80%RH(結露なきこと)測定精度(℃)測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時
振動式粘度計 Vm-10 セコニック振動式粘度計 Vm-10セコニック
539,800税込593,780
1個
34日以内出荷から64日以内出荷
最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3~5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。
寸法(mm)コントローラー:52×190×160(突起部含まず)、プローブ:Φ32×169(保持部)、Φ25×84(測定部)、Φ3~Φ9(検出部)質量(kg)1.8電源ACアダプタ 出力:DC9V 2600mA 入力:AC100-240V 50/60Hz 0.6A測定方式振動式表示LCD3桁表示(小数点含まず)デジタル出力RS232Cインターフェース出力校正粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000)繰返し性測定値の±2%使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露なきこと)粘度(23℃)(Pa・s[P])測定値の±5%
分析・環境・測定器具