絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • SIBATA(柴田科学)(386)
  • 北川式/光明理化(244)
  • アズワン(99)
  • Blookfield(82)
  • ジーエルサイエンス(79)
  • 三商(72)
  • 光明理化(54)
  • ガステック(53)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
  • 東亜計器(48)
  • 安藤計器製工所(40)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(31)
  • 近江オドエアーサービス(31)
  • ケニス(28)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(22)
  • コクゴ(16)
  • 日本計量器工業(13)
  • BRAND(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス採取袋 片口 TGK(東京硝子器械)ガス採取袋 片口TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,742税込4,116
1個
当日出荷
材質天然ゴム
テンパックスセル 四面透明 TGK(東京硝子器械)テンパックスセル 四面透明TGK(東京硝子器械)
8,590税込9,449
1個
当日出荷から102日以内出荷
仕様テンパックス、4面透明
標準比重計 小型 19本組 単品#7 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#7TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
欠品中
目盛範囲1.060~1.120仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-07材質ガラス、鉛全長(mm)160番号7
標準比重計 小型 19本組 単品#6 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#6TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲1.000~1.060仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-06材質ガラス、鉛全長(mm)160番号6
10度間 重ボーメ度計 TGK(東京硝子器械)10度間 重ボーメ度計TGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
全長(mm)3001目盛(℃)0.1
Fine テドラーバッグ TGK(東京硝子器械)Fine テドラーバッグTGK(東京硝子器械)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から11日以内出荷
材質PVDF
標準比重計 小型 19本組 単品#8 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#8TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲1.120~1.180仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-08材質ガラス、鉛全長(mm)160番号8
石英セル 四面透明 TGK(東京硝子器械)石英セル 四面透明TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から102日以内出荷
仕様4面透明
比重びん ハバード型 TGK(東京硝子器械)比重びん ハバード型TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
21,900税込24,090
1個
3日以内出荷
JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下
容量(mL)20TGK品番371-67-60-01
ガス採取袋 両口 TGK(東京硝子器械)ガス採取袋 両口TGK(東京硝子器械)
5,247税込5,772
1個
5日以内出荷
標準比重計 小型 19本組 単品#5 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#5TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
目盛範囲0.940~1.000仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-05番号5
標準比重計 小型 19本組 単品#10 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#10TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲1.240~1.300仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-10材質ガラス、鉛全長(mm)160番号10
標準石油用密度計単品 IA TGK(東京硝子器械)標準石油用密度計単品 IATGK(東京硝子器械)
13,662税込15,028
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
ディスポセル ウルトラV TGK(東京硝子器械)ディスポセル ウルトラVTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(100個)
当日出荷
Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
ガス採取袋 片口 TGK(東京硝子器械)ガス採取袋 片口TGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
石英三角セル  角ベース付 TGK(東京硝子器械)石英三角セル 角ベース付TGK(東京硝子器械)
37,900税込41,690
1個
当日出荷
仕様角ベース付TGK品番0309-15-03-01角度(°)45×45×90光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
バブラーI型 TGK(東京硝子器械)バブラーI型TGK(東京硝子器械)
9,790税込10,769
1個
3日以内出荷
TGK品番065-13-30-03枝外径(Φmm)8本体外径(Φmm)36本体高さ(mm)60
標準比重計 小型 19本組 単品#9 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#9TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲1.180~1.240仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-09材質ガラス、鉛全長(mm)160番号9
標準比重計 小型 19本組 単品#4 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#4TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
目盛範囲0.880~0.940仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-04材質ガラス、鉛全長(mm)160番号4
Fineテンパックスセル 二面透明 TGK(東京硝子器械)Fineテンパックスセル 二面透明TGK(東京硝子器械)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷
光路幅(mm)10外幅(mm)12.5高さ(mm)45材質テンパックス
標準比重計 小型 19本組 単品#1 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#1TGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
目盛範囲0.700~0.760仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-01番号1
Fineにおい袋3L 3枚組 100組入 TGK(東京硝子器械)Fineにおい袋3L 3枚組 100組入TGK(東京硝子器械)
56,900税込62,590
1箱
3日以内出荷
無臭性の高いポリエステル素材を使用して、嗅覚測定法への影響を最小限に抑えました。
寸法(mm)250×250厚さ16μm材質ポリエチレンテレフタレート
スタンディングバッグ 100枚入 TGK(東京硝子器械)スタンディングバッグ 100枚入TGK(東京硝子器械)
42,400税込46,640
1箱
10日以内出荷
牛乳、乳製品、ジュースなどの液体食品の滅菌が完全に行われているかどうかの検査をするための無菌検査用バッグです。 単に液体サンプルの採集用としてもお使いいただけます。
容量(L)2サイズ(mm)W230×H340材質(フィルム)NY(ナイロン)・PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート)フィルム厚さ(μm)120接続内径8mmチューブ接続仕様●コネクター材質:PP(ポリプロピレン)
ガラスジャー用カバー TGK(東京硝子器械)ガラスジャー用カバーTGK(東京硝子器械)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
仕様ふち10mm摺りTGK品番0837-14-37-02寸法(mm)130×93×3
F透明共通摺合市瀬式 TGK(東京硝子器械)F透明共通摺合市瀬式TGK(東京硝子器械)
43,263税込47,589
1セット
10日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)500TGK品番0330-10-24-42形式市瀬式共通45/40管径(Φmm)(接続管)9
F透明共通摺合市瀬式 TGK(東京硝子器械)F透明共通摺合市瀬式TGK(東京硝子器械)
35,739税込39,313
1セット
10日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)250TGK品番0330-10-24-41形式市瀬式共通34/32管径(Φmm)(接続管)8
F透明共通摺合ムエンケ TGK(東京硝子器械)F透明共通摺合ムエンケTGK(東京硝子器械)
28,809税込31,690
1セット
3日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
形式ムエンケ式
F透明共通摺合ウオルター TGK(東京硝子器械)F透明共通摺合ウオルターTGK(東京硝子器械)
28,215税込31,037
1セット
10日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
形式ウォルター式
キャップ付石英セル 二面透明 TGK(東京硝子器械)キャップ付石英セル 二面透明TGK(東京硝子器械)
24,900税込27,390
1個
102日以内出荷
全高(mm)(キャップ含む)約65
テンパックスセル 五面透明 TGK(東京硝子器械)テンパックスセル 五面透明TGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1個
102日以内出荷
仕様テンパックス、5面透明
ウベローデ粘度計 TGK(東京硝子器械)ウベローデ粘度計TGK(東京硝子器械)
49,900税込54,890
1本
24日以内出荷
トレーサビリティ証明書対応。 ウベローデ粘度計は、液柱差が常に一定に保たれるため、高い精度で測定が行える粘度計です。動粘度を直接求めることができます。 試料の量を一定にする必要がなく、希釈しながら動粘度の測定が行えるため、希釈粘度計とも呼ばれています。
キャノン・フェンスケ粘度計 TGK(東京硝子器械)キャノン・フェンスケ粘度計TGK(東京硝子器械)
44,900税込49,390
1本
24日以内出荷
トレーサビリティ証明書対応。 キャノン・フェンスケ粘度計は、取扱いが簡単で、最も広く使用されている粘度計です。 直接動粘度を求めることができ、特に少量試料の測定に適しています。 12種類の粘度計で、動粘度0.5~2000cSt/Sを測定できます。
ガス噴射管 円筒形 TGK(東京硝子器械)ガス噴射管 円筒形TGK(東京硝子器械)
8,390税込9,229
1本
10日以内出荷から17日以内出荷
タイプ円筒形管外径(Φmm)8
ガス噴射管 太鼓形 TGK(東京硝子器械)ガス噴射管 太鼓形TGK(東京硝子器械)
10,700税込11,770
1本
17日以内出荷
タイプ太鼓形
バブラーI型 TGK(東京硝子器械)バブラーI型TGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1個
当日出荷から3日以内出荷
枝外径(Φmm)8
2Way吸引ケース TGK(東京硝子器械)2Way吸引ケースTGK(東京硝子器械)
197,000税込216,700
1台
10日以内出荷
バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
TGK品番095-80-28-41材質塩化ビニール寸法(mm)Φ230×820規格10L用
真空びん用シリコン栓 10個入 TGK(東京硝子器械)真空びん用シリコン栓 10個入TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
3日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個)TGK品番244-80-28-60
真空びん 大気ガス採集用 TGK(東京硝子器械)真空びん 大気ガス採集用TGK(東京硝子器械)
65,600税込72,160
1個
23日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
試料採取用吸引ボックス アクリル 10L TGK(東京硝子器械)試料採取用吸引ボックス アクリル 10LTGK(東京硝子器械)
96,900税込106,590
1個
8日以内出荷
TGK品番095-80-28-61摘要1~10L用 静圧19Pa以上のポンプ使用です。
ガス採取袋 両口 TGK(東京硝子器械)ガス採取袋 両口TGK(東京硝子器械)
7,979税込8,777
1個
5日以内出荷
分析・環境・測定器具