絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • ジーエルサイエンス(881)
  • ADVANTEC(784)
  • Phenomenex(690)
  • コスモスビード(580)
  • Merck(メルクミリポア)(385)
  • 日本理化学器械(NRK)(365)
  • アズワン(326)
  • PALL(ポール)(306)
  • Whatman(ワットマン)(284)
  • 旭製作所(277)
  • climbing(クライミング)(215)
  • SIBATA(柴田科学)(214)
  • GVS(178)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • 三商(133)
  • TGK(東京硝子器械)(119)
  • Omnifit(116)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ DLAB卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズDLAB
25,980税込28,578
1台
当日出荷
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)質量(kg)0.5サイズ160×170×122mm電源(V)AC100~240 50/60Hz1A最大回転数(min-1[r.p.m])7000モーターブラシモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)遠心加速度2680G(最大)アズワン品番3-7014-21
パーソナル遠心機 DLABパーソナル遠心機DLAB
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 3A安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム設定時間30秒~99分・連続サイズ(mm)245×255×140アズワン品番3-7040-01最大処理量(mL)2チューブ×12本
小型高速遠心機 DLAB小型高速遠心機DLAB
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品ACアダプター、ローター、アダプター寸法(mm)210×180×130質量(kg)1.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])10000モーターDCブラシモーター最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)タイマー設定10秒~20分アズワン品番4-6497-01ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
遠心分離機 冷却機能付き DLAB遠心分離機 冷却機能付きDLAB
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷
約25秒で最大15000rpmまで加速できます。 電磁ロック式採用の安全設計です。 ローターはオートクレーブ可能(121℃)です。 9つのプログラムまで保存できて便利です。
仕様(加速・減速)25秒付属品ローター(AS24-2(品番:3-7015-13、1.5/2mL×24本タイプ))寸法(mm)332× 553× 283質量(kg)34電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])200~15000(100単位)精度(回転数)±20rpmモーターブラシレスモーター最大遠心力(G)21380温度設定範囲(℃)-20~40アズワン品番4-4940-01タイマー30秒~99分、連続運転処理量1.5/2mL×24本(付属)、0.5mL×36本、PCR/8×4本、5mL×12本 ※1.5/2mL×24本用以外は、ローター別売安全機能二重ドアインターロック、スピード超過検知器、過熱検出器、自動内部診断
卓上小型遠心機 ローター DLAB卓上小型遠心機 ローターDLAB
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パーソナル遠心機 DLABパーソナル遠心機DLAB
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。
パーソナル遠心機 DLABパーソナル遠心機DLAB
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
種別交換用ローター(2mL×12本)アズワン品番3-7040-11
ヘマトクリット遠心分離機 DLABヘマトクリット遠心分離機DLAB
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
種別ローター(毛細管×24本)アズワン品番3-7035-11
遠心分離機 DLAB遠心分離機DLAB
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
遠心分離機 DLAB遠心分離機DLAB
94,980税込104,478
1個
当日出荷
表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別DM0412アズワン品番3-7018-02
卓上ハイスピン遠心機 DLAB卓上ハイスピン遠心機DLAB
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
オートクレーブ滅菌ができます。用途に応じて4種類から選択ください。シール性に優れ、アクシデントによるサンプルの漏れに対してもコンタミ等の心配がありません。
卓上ハイスピン遠心機 DLAB卓上ハイスピン遠心機DLAB
199,800税込219,780
1個
当日出荷
ローターは用途に応じて4種類から選択ください。
種別本体アズワン品番3-7015-01
卓上小型遠心機 DLAB卓上小型遠心機DLAB(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(8個)
翌々日出荷
分溜・分離・抽出・ろ過