絞り込み
ブランド
  • 室町ケミカル
  • ジーエルサイエンス(883)
  • ADVANTEC(798)
  • Phenomenex(690)
  • コスモスビード(580)
  • Merck(メルクミリポア)(385)
  • 日本理化学器械(NRK)(377)
  • アズワン(339)
  • PALL(ポール)(331)
  • Whatman(ワットマン)(296)
  • 旭製作所(278)
  • climbing(クライミング)(216)
  • SIBATA(柴田科学)(214)
  • GVS(178)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • 三商(133)
  • TGK(東京硝子器械)(119)
  • Omnifit(116)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムロマック ミニカラム M 室町ケミカルムロマック ミニカラム M室町ケミカル
79,980税込87,978
1式(50本)
14日以内出荷
カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質PP長さ(mm)58容量(mL)2.5キャップ連結:25個ディスク50枚アズワン品番64-5080-35内径(mm)6.5~8.5目皿50枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)10
ムロマック ミニカラムスタンド (L用) 室町ケミカルムロマック ミニカラムスタンド (L用)室町ケミカル
49,980税込54,978
1組
14日以内出荷
カラムスタンド、トレイの2段組です。 トレイには100mLのビーカー又は三角フラスコを10個並べられます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質ポリ塩化ビニル立て数(本)10高さ(cm)22.5縦(cm)14.5アズワン品番64-5080-38横(cm)36.5
ムロマック ガラスカラム(S、M、ロング) 室町ケミカルムロマック ガラスカラム(S、M、ロング)室町ケミカル
57,980税込63,778
1本
19日以内出荷
ムロマックガラスカラムはガラス製で耐薬品性に優れ、鮮明にイオン交換反応を可視化します。イオン交換樹脂の初期検討後、多量の処理液を必要とする通液試験において、樹脂量を多くして使用する事でより正確なデータを取る事が可能です。枝管付きタイプはムロマック分液ロートを使用する事で液枯れしません。また、ライフ試験など樹脂層高を上げて試験を行う場合は細長タイプのロングガラスカラムを使用する事で正確なデータを取得できます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用
ムロマック ミニカラム L 室町ケミカルムロマック ミニカラム L室町ケミカル
79,980税込87,978
1式(20本)
14日以内出荷
カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質PP長さ(mm)118容量(mL)10キャップ連結:20個ディスク20枚アズワン品番64-5080-36内径(mm)10.0~11.0目皿20枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)5.0 (※連続キャップを使って50注射器を接続すると便利で)
ムロマック ミニカラム S 室町ケミカルムロマック ミニカラム S室町ケミカル
79,980税込87,978
1式(50本)
14日以内出荷
カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質カラム本体:ポリプロピレン、キャップ、連結キャップ:ポリプロピレン、液止めキャップ:軟質塩化ビニル、目皿:焼成ポリエチレン(36ミクロン多孔質)、三方ストップコック:ポリカーボネート、ディスク:濾紙、注射器:ABS長さ(mm)50容量(mL)1キャップ連結:25個ディスク50枚アズワン品番64-5080-34内径(mm)5.0~5.5目皿50枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)8
ムロマック ミニカラムスタンド (S、M用) 室町ケミカルムロマック ミニカラムスタンド (S、M用)室町ケミカル
49,980税込54,978
1組
14日以内出荷
カラムスタンド、試験管立、トレイの3点セットです。 試験管立の床を裏返すことにより高さ調節ができます。 処理液を受ける試験管は、直径15~16.5mm、長さ100~165mmのものが20本立てられます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質ポリ塩化ビニル立て数(本)20高さ(cm)20.5縦(cm)7アズワン品番64-5080-37横(cm)26.5
分溜・分離・抽出・ろ過