粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙) (9) 精密ろ過(メンブレンフィルター) (32) 加圧/減圧ろ過製品 (1) シリンジフィルター (33) ろ過器/ブフナロート (1) 実験研究用フィルターユニット (25) カートリッジフィルター (11) カテゴリ: 分溜・分離・抽出・ろ過ブランド: ADVANTECすべて解除
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTEC 当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途 無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm) 25 有効ろ過面積(cm2 ) 4.0 最高使用圧力(MPa) 0.51 最高使用温度(℃) 45 残液量(mL) 0.1以下 材質(フィルター) セルロースアセテート 材質(ハウジング) アクリルスチロール 接続方法 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様 ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途 無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTEC 当日出荷
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途 無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過 有効ろ過面積(cm2 ) 4 直径(Φmm) 25 最高使用圧力(MPa) 0.51 材質(フィルター) セルロース混合エステル 材質(ハウジング) アクリルスチロール 仕様 ろ過対象液:水系・入数:50個 スペース 無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTEC 当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2 ) 0.9 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.03以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTEC 当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2 ) 4.0 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
シリンジフィルター DISMIC CPタイプ ADVANTEC 当日出荷 から 翌々日出荷
セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
アルコール系液体の濾過にも使用できます。
吸着がほとんどありません。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa) 0.51 接続形式 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 仕様 ろ過対象液:水系・入数:100個
シリンジフィルター DISMIC JPタイプ ADVANTEC ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~特価
1箱(100個)ほか
当日出荷
PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。
PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途 食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa) 0.51 仕様 ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途 無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS ADVANTEC 当日出荷
有効ろ過面積(cm2 ) 4.0 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.51 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 45 対応溶液 水系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP ADVANTEC 欠品中
有効ろ過面積(cm2 ) 4.0 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.51 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌(オートクレープ滅菌可能) 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 有機溶剤系
プラスチックホルダー ADVANTEC 当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン 最高使用温度(℃) 80
円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
厚さ(mm) 0.21 質量(g/m2 ) 80 ろ水時間(s) 50 保水量(g/cm2 ) 0.026
ガラス濾紙 GF-75シリーズ ADVANTEC ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1箱(100枚)ほか
当日出荷 から 40日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途 微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測 仕様 有機バインダー処理:無し 型式 GF-75 厚さ(mm) 0.35 粒子保持能(μm) 0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 75 捕集効率(%) 99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。 圧力損失(kPa) 1.67 ※通気速度5cm/sのときの値 ろ水時間(s) 84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
コーテッドタイプフィルター ADVANTEC 当日出荷 から 33日以内出荷
ポリエステル不織布が基材に入っているため、取り扱いやすくオートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
ガラス濾紙 GB-140シリーズ ADVANTEC ¥ 3,298~税込 ¥ 3,628~
1箱(100枚)ほか
当日出荷 から 33日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途 排水中の懸濁物質(SS)の測定 仕様 有機バインダー処理:無し 型式 GB-140 厚さ(mm) 0.56 粒子保持能(μm) 0.4 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 740 捕集効率(%) 99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。 圧力損失(kPa) 1.11 ※通気速度5cm/sのときの値 ろ水時間(s) 58 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ) ADVANTEC 当日出荷
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。
有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm) Φ47 有効ろ過面積(cm2 ) 9.6 容量(mL) (ファンネル)320
ディスポーザブル減圧用フィルターユニット ADVANTEC 当日出荷
水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24~50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。
有効ろ過面積(cm2 ) 22.1 寸法(mm) Φ90×143 容量(mL) (ファンネル)350 質量(g) 64 使用温度範囲(℃) 0~30 材質(ホルダー) PE 接続口外径(Φmm) (減圧ホース)約100
プラスチックホルダー ADVANTEC 当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa) 0.29(25℃) 最高使用温度(℃) 121
プラスチックホルダー ADVANTEC 当日出荷
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
フィルター直径(Φmm) 47 有効ろ過面積(cm2 ) 13.5 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン 形状 (IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPT 最高使用温度(℃) 80 アズワン品番 64-1203-83
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP ADVANTEC 欠品中
有効ろ過面積(cm2 ) 0.9 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.51 残液量(mL) 0.03以下 材質 (メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌(オートクレープ滅菌可能) 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 有機溶剤系
円筒濾紙 No.84 ADVANTEC 翌日出荷 から 5日以内出荷
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13CP ADVANTEC 当日出荷 から 6日以内出荷
有効ろ過面積(cm2 ) 0.9 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.51 残液量(mL) 0.03以下 材質 (メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HP ADVANTEC 当日出荷
25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2 ) 5.1 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.86 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTEC 当日出荷
イオンクロマト専用として、メンブレンフィルター、ハウジングからの溶出を抑えており、個別ブリスター包装により、外部からの汚染を防止しています。
有効ろ過面積(cm2 ) 0.9 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.03以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
ガラス濾紙 GS-25シリーズ ADVANTEC 当日出荷
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。有機バインダー(アクリル樹脂)処理が施されており、強度が高く取り扱いやすいです。
用途 JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定 品名 GS-25 質量(g) 70/m2 厚さ(mm) 0.21 圧力損失(kPa) 0.32 ※通気速度5cm/sのときの値 捕集効率(%) 99.9 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。 最高使用温度(℃) 120
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28CP ADVANTEC ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(50個)
翌日出荷 から 7日以内出荷
有効ろ過面積(cm2 ) 5.1 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.86 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系
DISMIC 25HPシリーズ ADVANTEC ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1箱(1000個)
翌日出荷 から 5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。
仕様 濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用 材質 メンブレンフィルター:親水性PTFE 形状 IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 滅菌 未滅菌 有効ろ過面積(cm2 ) 4 材質(ハウジング) ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 60 残液量(mL) 0.1以下
DISMIC 25HPシリーズ ADVANTEC ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1箱(1000個)
翌日出荷 から 5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
形状 IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 滅菌 未滅菌 有効ろ過面積(cm2 ) 4 材質(ハウジング) ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 60 対象 水系、有機溶剤系両用 残液量(mL) 0.1以下 材質(メンブレン) 親水性PTFE
ステンレスシリンジホルダー ADVANTEC 翌々日出荷 から 41日以内出荷
ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質 本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE 最高使用圧力 0.68MPa
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTEC 翌々日出荷 から 7日以内出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。
一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。
5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、
PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途 培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。
各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2 ) 4.0 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ ADVANTEC 翌々日出荷 から 5日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様 ●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):102●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):570 材質 フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa) 0.39(25℃) 最高使用温度(℃) 60 孔径(Φμm) 0.2
ポリサルフォンホルダー Φ47mm ADVANTEC 翌々日出荷
使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。
フィルター直径(Φmm) 47 有効ろ過面積(cm2 ) 13.5 材質 ポリサルフォン プレフィルター直径(Φmm) 41 コネクタ径(Φmm) (チューブコネクター)11.5
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25SS ADVANTEC 翌々日出荷 から 12日以内出荷
有効ろ過面積(cm2 ) 4.0 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.51 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)アクリルスチロール 滅菌 ガンマ線滅菌済み 最高使用温度(℃) 45 対応溶液 水系
DISMIC 13HPシリーズ ADVANTEC ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。
仕様 13HP045AN10 1箱 1000個入 形状 IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 滅菌 未滅菌 有効ろ過面積(cm2 ) 0.9 材質(ハウジング) ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 60 対象 水系、有機溶剤系両用 アズワン品番 63-1237-21 残液量(mL) 0.03以下 材質(メンブレン) 親水性PTFE 孔径(Φμm) 0.45
UFディスポ 24個入 ADVANTEC 翌々日出荷 から 5日以内出荷
シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力 0.29MPa 材質(フィルター) ポリサルホン フィルター直径(Φmm) Φ16mm 最高使用温度(℃) 50 残液量(mL) 0.02以下
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTEC 翌々日出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。
一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。
5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、
PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途 培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。
各種水溶液、ガスの精密濾過。 有効ろ過面積(cm2 ) 0.9 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 残液量(mL) 0.03以下 材質 (メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌 未滅菌 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系、有機溶剤系両用
DISMIC 13HPシリーズ ADVANTEC ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
仕様 濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用 材質 メンブレンフィルター:親水性PTFE 形状 IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.39 滅菌 未滅菌 有効ろ過面積(cm2 ) 0.9 材質(ハウジング) ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 60 アズワン品番 63-1237-21 残液量(mL) 0.03以下 孔径(Φμm) 0.45
ガラス濾紙 GD-120シリーズ ADVANTEC ¥ 3,198~税込 ¥ 3,518~
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷 から 6日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途 液体清澄、メンブレンフィルターのプレフィルター 仕様 有機バインダー処理:無し 型式 GD-120 厚さ(mm) 0.51 粒子保持能(μm) 0.9 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2 ) 123 捕集効率(%) 97(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。 圧力損失(kPa) 0.17 ※通気速度5cm/sのときの値 ろ水時間(s) 14 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
ステンレスラインホルダー ADVANTEC 5日以内出荷 から 46日以内出荷
材質 本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28SP ADVANTEC ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(50個)
5日以内出荷 から 7日以内出荷
有効ろ過面積(cm2 ) 5.1 形状 (IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 最高使用圧力(MPa) 0.86 残液量(mL) 0.1以下 材質 (メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 60 対応溶液 水系
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります 分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品 ページ: 1/ 3